Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser, Gewinde 28 mm, 2,5 oder 4 ml/Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CERMA-88019
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     88019
EAN/GTIN:
     4008439880190
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
dosierpumpe

Produktuntertitel
passend für DR.SCHNELL Rundflaschen/Spenderflaschen EURO à 500/1.000 ml

Einsatzbereich
Zum Aufschrauben auf die DR.SCHNELL Flaschen à 1 Liter und 500 ml, einfache und sichere Produktapplikation. Bei den Flaschen à 500 ml muss das Steigrohr gekürzt werden.

Produkteigenschaften
  • Exakte Flüssigkeitsabgabe
  • Einfache und sichere Anwendung, Handhabung

Anwendungsanleitung
Zum Aufschrauben, ermöglicht dezentrale Dosierung. Einfache Gewährleistung der richtigen Produktmenge. Optimierung von Arbeitsabläufen und Dosiermengen.

Anwendungshinweise
  • Bei Bedarf Steigrohr auf gewünschte Länge kürzen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
7 cm
Breite VK-Einheit:
3 cm
Höhe VK-Einheit:
29 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
0,024 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.