Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAFOR smart ECO Kanister 10 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MAFOR smart ECO Kanister 10 kg
MAFOR smart ECO Kanister 10 kg
MAFOR smart ECO Kanister 10 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-DRS00060
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     DRS00060
EAN/GTIN:
     4008439026918
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler

Produktuntertitel
Saurer Hochleistungsklarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen für alle Wasserhärten

Einsatzbereich
Saurer Hochleistungsklarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen (Hauben-/Kastentransport- und Bandgeschirrspülmaschinen). Tenside der neuesten Generation ermöglichen optimale Trocknungsergebnisse auf allen Materialien inkl. Kunststoffe und Glas. Optimale Spülergebnisse bei allen Wasserhärten. Nur über ein Dosiergerät verwenden, bei dem die Dosiermenge entsprechend eingestellt werden kann. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über das DR.SCHNELL Dosiergerät "PEROJET smart TEC".

Produkteigenschaften
  • Gewährleistet glänzendes, streifenfreies Geschirr
  • Hervorragende schaumdämpfende Wirkung in der Maschine, auch bei starkem Schmutzeintrag
  • Problemlöser für moderne Geschirrspülmaschinentypen mit Wasser- und Energiesparmodus sowie geringen Trocknungstemperaturen
  • Exzellente Trocknungseigenschaften für alle Spülgut- und Materialarten, insbesondere bei Kunststoffteilen
  • Geeignet für alle Wasserhärtebereiche
  • Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspülmitteln
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Kanister ordnungsgemäß an Dosieranlage anschließen. Die Dosierung wird durch das Dosiergerät auf den optimalen Klartrockeneffekt eingestellt. Die Dosierung liegt je nach Gegebenheiten vor Ort zwischen 0,1 – 0,3 g pro Liter Frischwasser.

Anwendungshinweise
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,4 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Arzneimittel:
Nein
GHSSIGNAL:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 10 Kilogramm (ab € 9,666* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 131,51*
€ 156,50
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 129,30*
€ 153,87
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 128,00*
€ 152,32
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 126,32*
€ 150,32
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 125,03*
€ 148,79
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 123,74*
€ 147,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 118,53*
€ 141,05
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 96,66*
€ 115,03
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.