| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-DRS00215 Herst.-Nr.: DRS00215 EAN/GTIN: 4008439035835 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelÖkologischer Alkohol-Glanzreiniger EinsatzbereichIdeal für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge, z. B. Natur- und Kunststein, Kautschuk, Linoleum, PVC etc. Aufgrund der hervorragenden Benetzungseigenschaft, auch auf PU/PUR vergüteten Bodenbelägen anwendbar. Rückstandsfrei in der Oberflächenreinigung von glatten, glänzenden Flächen z. B. Kunststoff, Lack, Glas, Keramik, Metall. Zur nebelfeuchten Reinigung von geölten, gewachsten Holzflächen geeignet. Nicht auf unversiegeltem Holz und Plexiglas einsetzen! Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Materialverträglichkeit auf allen wasserfesten Oberflächen
- Streifenfreies und rückstandfreies Abtrocknen
- Sehr gutes Benetzungsvermögen auch auf wasserfesten Oberflächen, z. B. PUR; ideal für das einstufige Wischen
- Geeignet für die Reinraumreinigung
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Gute Haut- und Materialverträglichkeit
- Zum Einsatz in Reinigungsautomaten - schaumarm
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- Fruchtig-frischer Duft nach Lemon & Ginger
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat
AnwendungsanleitungWir empfehlen je nach Verschmutzungsgrad eine Dosierung zwischen 0,25 – 1,0 % für die manuelle Reinigung. Sprayreinigung: 0,8 % – 1,0 % Automatenreinigung: 0,5 – 1,0 % Zur Einsparung von Kunststoff und zur zusätzlichen Reduktion der CO2 Emission empfehlen wir das Nachfüllen der Flaschen aus dem Kanister à 10 Liter. Anwendungshinweise- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 32,8 cm | Breite VK-Einheit: | 24,6 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 13,09 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |