| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-DRS00324 Herst.-Nr.: DRS00324 EAN/GTIN: 4008439036290 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelpH-neutraler, tensidfreier Universalreiniger EinsatzbereichUmweltfreundlicher, tensidfreier, schaumarmer Universalreiniger mit spontaner Schmutzlösekraft. Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung auf der Fläche. Auf allen wasserfesten, speziell mikroporösen Oberflächen wie Feinsteinzeug, strukturierten Designbodenbelägen, imprägnierten und textilen Flächen anwendbar. Optimales Reinigungsergebnis in Kombination mit Mikrofastertextilien PU - oder Melaminpad. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Frei von Phosphaten, Enzymen und optischen Aufhellern
- Biologisch leicht abbaubar
- Besonders für raue und mikroporöse Feinsteinzeugfliesen
- Zur Unterhalts- und Intensivreinigung
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Entfernt bei kurzer Einwirkzeit starke Verschmutzungen
- Optimiert die Funktionalität von modernen Reinigungsverfahren: einstufiges Arbeiten mit Falttechnik; Tuch-und Moppwechselmethode; Systeme mit vorgetränkten Reinigungstextilien
- Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich Schmutzaufnahmevermögen
- Hervorragend geeignet in Kombination mit moodernen Faser- und Padarten, aus z. B. Mikrofaser
- Schaumarm
- Frei von VOC (keine flüchtigen, organischen Komponenten)
- Frei von Duftstoffen
- HACCP-konform
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
AnwendungsanleitungAuf wasserfesten Flächen: Zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung bei normaler Verschmutzung 0,25% - 1,0%. Bei stärkerem Verschmutzungsgrad und zur Intensivreinigung bis maximal 5% dosieren. Auf textilen Flächen: Zur Sonderreinigung im Faserpad- oder Sprühextraktionsverfahren je nach Verschmutzungsgrad 10%-20%, Fleckentfernung: 1:1 bis pur. Ab einer Dosierung von 2% empfehlen wir das Nachreinigen mit klarem Wasser. Anwendungshinweise- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Versiegelte Holzböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen; immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchte.
- Nicht geeignet zum Einsatz auf polymerbeschichteten Bodenbelägen.
- Nicht geeignet für hochglänzende Flächen/Böden.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 32,8 cm | Breite VK-Einheit: | 24,6 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 14,05 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |