Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper Mate Kugelschreiber InkJoy 300 RT S0959920 M Druckmechanik bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate InkJoy 300 RT Blau 12 Stück(e)
Papermate InkJoy 300 RT Blau 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17909
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0959920
EAN/GTIN:
     03501170959794
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
InkJoy™ ist ein revolutionäres Tintensystem. Es ist ohne Verzögerung direkt einsatzbereit · erfordert minimalen Druck und liefert stets saubere · klare Linien. Griffzone für mehr Kontrolle und Komfort. Transparentes · eingefärbtes Gehäuse für einen frischen Look. Druckknopfmechanik für eine komfortablere Handhabung.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkt-Typbezeichnung
300 RT
Farbe des Schaftes
blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten
blau
Farbe des Clips
silber
Material des Schaftes
Kunststoff
Artikelbezeichnung
Kugelschreiber InkJoy
Ausführung der Vorschubmechanik
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone
gummierte Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten
für müheloses Schreiben
Material des Clips
Metall
Strichstärke
1mm
Mine auswechselbar
Ja
Typbezeichnung der Mine
InkJoy Tintensystem
dokumentenecht
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paper Mate
S0190433
€ 1,88*
Ähnlich
Newell Brands
S0957040
€ 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.