Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Alu-Klapptreppe, Stufen Alu mit PVC-Belag, mit Sicherheitsbügel, 5 Stufen.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-37068
Hersteller:
WAKÜ
Herst.-Nr.:
510/B
EAN/GTIN:
04260270955110
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Alu-Klapptreppe, Stufen Alu mit PVC-Belag, mit Sicherheitsbügel, 5 Stufen.
Stufen aus Aluminiumblech mit rutschfestem, formschönem PVC-Belag. Bequemes Stehen - sicheres Absteigen. Stabile Alu-Zwillingsholme. Zug- und druckfeste Aussteifung. Extrabreite, abgerundete und trittsichere Stufen, 360 x 230 mm. Großflächige, geriffelte Leiternschuhe. Zusammengeklappt nur 120 mm breit.
Ab 4 Stufen nur mit Sicherheitsbügel lieferbar.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge
1.15 m
Stufenanzahl
5 Stück
Gewicht
ca. 16 kg
Steigtechnik
Klapptritt
Material
Aluminium
Nutzung
einseitig
Höhe Podest
1150 mm
Breite Podest
360 mm
Tiefe Podest
230 mm
Stufen Anzahl
5
Stufen-/Sprossentyp
Stufen mit Gummibelag
klappbar
ja
fahrbar
nein
Tiefe Stufen
230 mm
Breite Stufen
360 mm
Leiter Ausstattung
Ablageschale und Eimerhaken
Sicherheitsausstattung Leiter
Sicherheitsbügel
Sicherheitsbügel
ja
Höhe Sicherheitsbügel
710 mm
Ablageschale
ja
Unterbau
geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe
Norm
EN 14183
Garantie
5 Jahre
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
stufen-stehleiter alu
,
alu stehleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 442,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,43*
€ 514,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiterfüße,f. Klapptritt,f. hinten,Kunststoff,schwarz
WAKÜ
E56
€ 34,74*
Zubehör
Leiterfüße,f. Klapptritt,f. vorne,Kunststoff,schwarz
WAKÜ
E55
€ 30,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.