Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Drucker Ersatzakku
>
Artikel
DYMO® LabelManager™ 360D, Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-41711
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0879520
EAN/GTIN:
03501170879528
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der LabelManager™ 360D wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben - dieselbe Technologie, mit der auch Mobiltelefone und Laptops betrieben werden - und ist einfach zu bedienen, ohne dass AA-Batterien benötigt werden. Wählen Sie aus sieben Schriftgrößen, sieben Textstilen, drei Schriftarten und acht Kästen plus Unterstreichung, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben im Büro eignen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
7400 g
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Feste Länge einstelbar
Ja
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
3
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Tastaturaufbau
QWERTZ
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
610 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Sonstige Funktionen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
12 mm/sek
Vertikaler Druck
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Drucker Ersatzakku
,
Druckerakku
,
Etikettendrucker Ersatzakku
,
Etikettendruckerakku
,
Dymo-Produkte für Home(Office)
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
beschriftungsband dymo letratag
,
beschriftungsband
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 114,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar, weiß auf schwarz, B 12 mm L 7 m
Dymo
S0720610
€ 13,87*
Zubehör
DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 420PK S0915480 sw
Dymo
S0915480
€ 178,29*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720510
€ 22,61*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 19mm x 7m
Dymo
S0720840
€ 37,15*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
€ 12,95*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720520
€ 16,64*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 19mm x 7m
Dymo
S0720860
€ 17,75*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 9mm x 7m
Dymo
S0720710
€ 6,98*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 19mm x 7m
Dymo
S0720880
€ 7,15*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 24mm x 7m
Dymo
S0720980
€ 21,44*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 6mm x 7m
Dymo
S0720790
€ 11,22*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 12mm x 7m
Dymo
S0720590
€ 11,92*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 19mm x 7m
Dymo
S0720890
€ 17,86*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 9mm x 7m
Dymo
S0720740
€ 12,64*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
S0720570
€ 9,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.