Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-8x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-8x10 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0002008101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0002008101000
EAN/GTIN:
     4022989000495
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3110

Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel elora, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0894000065100
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.