Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-25x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-25x28 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0002025281000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0002025281000
EAN/GTIN:
     4022989001232
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3110

Weitere Informationen:
Gewicht:
395 g
Länge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0894000065100
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.