Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangensatz, ELOFORT 30-S3


Menge:  Satz  
Produktinformationen
30-s3
30-s3
Zangensatz, ELOFORT 30-S3
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0030500302000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0030500302000
EAN/GTIN:
     4022989131281
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz

Inhalt:
1 Kombinationszange 30-180
1 Flachrundzange, gerade 31-200
1 Seitenschneider 32-160

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Kombinationszange 30-180 1 Flachrundzange, gerade 31-200 1 Seitenschneider 32-160
Gewicht:
936 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,42*
€ 62,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,78*
€ 61,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,28*
€ 57,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,18*
€ 56,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,84*
€ 54,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,07*
€ 46,49
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0031002001000
ab € 17,62*
Zubehör
Elora
0030001801000
ab € 16,02*
Zubehör
Elora
0032001601000
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.