Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Dolly XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56-L
56-L
56-l_detail
Werkstattwagen Dolly XL
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0056000006003
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0056000006003
EAN/GTIN:
     4022989155645
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Ausführung:
10 Schubladen
Blau pulverbeschichtet
Stabile Stahlblechkonstruktion
Zentralveriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Tragkraft pro Schublade:
Obere Schublade 30 kg
20 kg bzw. 25 kg für die untere Schublade (linke Seite)
10 kg bzw. 15 kg / 20 kg für die unteren Schubladen (rechte Seite)
Schubladeninnenmaße:
B 935 x T 410 mm (obere Schublade)
B 570 x T 410 mm (linke Seite)
B 313 x T 410 mm (rechte Seite)
Gesamttragkraft: 400 kg
Vier Ø 125 mm Leichtlaufräder, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp
(bremst die Lenkräder tangential und axial)
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
Passende Sortimente: 56 OMS 1, 2, 3

Weitere Informationen:
Gewicht:
90000 g
Breite:
1067 mm
Tiefe:
458 mm
Höhe:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: Dolly
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,16*
€ 843,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,81*
€ 835,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,34*
€ 794,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,09*
€ 770,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0056500021000
ab € 105,58*
Zubehör
Elora
0056500031000
ab € 147,77*
Zubehör
Elora
0056500011000
ab € 136,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.