Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Ringmaulschlüssel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
56-L
56-L
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0056500021000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0056500021000
EAN/GTIN:
     4022989140993
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Ringmaulschlüssel
3- 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm

Ausführung:
für ELOFORT-Werkstattwagen
resistent gegen Öle und Fette
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Gewicht:
3640 g
Tiefe:
57,3 mm
Breite:
41,0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,68*
€ 154,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 128,86*
€ 153,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,83*
€ 146,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,18*
€ 143,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,58*
€ 125,64
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0056000006001
ab € 360,50*
Zubehör
Elora
0056000006003
ab € 613,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.