Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GX 305 Funktionsgenerator 5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GX 305 Funktionsgenerator 5 MHz
GX 305 Funktionsgenerator 5 MHz
GX 305 Funktionsgenerator 5 MHz
Artikel-Nr.:
     CGDJS-GX305
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     GX305
EAN/GTIN:
     3663653000437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Beschreibung
Mittels DDS (direkte digitale Synthese) ist der Funktionsgenerator GX 305 für 5 MHz in der Lage, Signale zu erzeugen, die in Frequenz und in Form wesentlich genauer sind als die von herkömmlichen Signalgeneratoren.
Mit ihm können präzise unterschiedlichste Signale erzeugt (Sinus-, Dreieck- und Rechteck-Signale, sowie LOGIC- und TTL-Signale) und ein Frequenzbereich von 0,001 Hz bis 5 MHz abgedeckt werden.
Der externe Frequenzzähler hat einen Messbereich von 5 Hz bis 100 MHz.
Das ergonomische Gerät verfügt über eine großformatige LCD-Anzeige (125 x 45 mm), die dank einer Hauptanzeige mit 5 Stellen und einer Ziffernhöhe von 20 mm eine hervorragende Ablesbarkeit bietet. Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast sind einstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischmodell (Desktop)
Anzeige:
digital
Anzahl der Wege:
1
USB-Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
SPI-Interface:
false
Programmierbarer Wellenformgenerator:
false
Sinussignalgenerator:
true
Frequenz des Sinussignalgenerators:
0.001 Hz | 5000 Hz
Rechteckgenerator:
true
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:
0.001 Hz | 5000 Hz
Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:
7 ns
Dreieck-Wellenform-Generator:
true
Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:
0.001 Hz | 5000 Hz
Sägezahnsignalgenerator:
true
Invers-Sägezahnsignalgenerator:
false
Max. Amplitude Ausgangsspannung:
0 V | 20 V
Ausgangssignal TTL/CMOS:
false
AM-Modulation:
false
FM-Modulation:
false
FSK-Modulation:
false
PSK-Modulation:
false
PWM-Modulation:
false
Sweep-/Wobbel-Modus:
true
Burst-Modus:
false
Zähl- und Frequenzmessgerät:
false
Mit Datenlogger:
false
Weitere Suchbegriffe: GX 305
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,72*
€ 533,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0106
ab € 55,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.