Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GX 310 Funktionsgenerator 10 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GX 310 Funktionsgenerator 10 MHz
GX 310 Funktionsgenerator 10 MHz
GX 310 Funktionsgenerator 10 MHz
GX 310 Funktionsgenerator 10 MHz
Artikel-Nr.:
     CGDJS-GX310
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     GX310
EAN/GTIN:
     3760171415832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Beschreibung
Der DDS-Funktionsgenerator GX 310 für 10 MHz erzeugt Signale, die in Frequenz und Form wesentlich genauer sind als die von herkömmlichen Generatoren.
Der GX 310 erzeugt verschiedenste, genaue Signale von 0,01 Hz bis 10 MHz (10 Messbereiche): Sinus, Dreieck, Quadrat und LOGIC, TTL-Ausgang. Der externe Frequenzzähler hat einen Messbereich von 5 Hz bis 100 MHz.
Das ergonomische Gerät verfügt über eine großformatige LCD-Anzeige (125 x 45 mm), die dank einer Hauptanzeige mit 5 Stellen und einer Ziffernhöhe von 20 mm eine hervorragende Ablesbarkeit bietet. Darüber hinaus können alle Steuerparameter gleichzeitig angezeigt werden (VDC,VRMS,VPP oder Signalform). Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast sind einstellbar.
Der GX 310 ist als über USB-Schnittstelle unter Verwendung des SCPI-Protokolls programmierbares Modell (GX310-P) erhältlich.

Technische Daten:
- DDS mit einer Frequenzgenauigkeit von ± 20 ppm
- Bis auf die letzte Stelle genaue Einstellung der Frequenz
- "Signal LOGIC"-Funktion, bei der sich HI- und LO-Pegel exakt einstellen lassen
- LIN- oder LOG-Wobbel-Funktion, Dreieck- oder Sägezahn mit einstellbarer Dauer von 10 ms bis 100 s
- Schutz der Ein- und Ausgänge bis 60 V DC / 40 V AC
- Kalibrierung bei "geschlossenem Gerät" über die Frontplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischmodell (Desktop)
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Anzahl der Wege:
1
USB-Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
SPI-Interface:
false
Programmierbarer Wellenformgenerator:
false
Sinussignalgenerator:
true
Frequenz des Sinussignalgenerators:
0.001 Hz | 10000 Hz
Rechteckgenerator:
true
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:
0.001 Hz | 10000 Hz
Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:
7 ns
Dreieck-Wellenform-Generator:
true
Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:
0.001 Hz | 10000 Hz
Sägezahnsignalgenerator:
true
Invers-Sägezahnsignalgenerator:
false
Max. Amplitude Ausgangsspannung:
0 V | 20 V
Ausgangssignal TTL/CMOS:
false
AM-Modulation:
false
FM-Modulation:
false
FSK-Modulation:
false
PSK-Modulation:
false
PWM-Modulation:
false
Sweep-/Wobbel-Modus:
true
Burst-Modus:
false
Zähl- und Frequenzmessgerät:
false
Mit Datenlogger:
false
Weitere Suchbegriffe: GX 310
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,32*
€ 769,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,08*
€ 728,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,17*
€ 710,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0106
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.