Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GX 320 Funktionsgenerator 20 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GX 320 Funktionsgenerator 20 MHz
GX 320 Funktionsgenerator 20 MHz
GX 320 Funktionsgenerator 20 MHz
GX 320 Funktionsgenerator 20 MHz
Artikel-Nr.:
     CGDJS-GX320
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     GX320
EAN/GTIN:
     3760171415856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Beschreibung
Der DDS-Funktionsgenerator GX 320 für 0,001 Hz bis 20 MHz erzeugt Signale, die in Frequenz und Form wesentlich genauer sind als die von herkömmlichen Generatoren. Mit ihm können präzise unterschiedlichste Signale erzeugt werden: Wellen, Sinus, Dreieck, Rechteck, LOGIC und TTL.
Der GX 320 bietet interne und externe Modulation (AM, FM) und lineare und logarithmische Wobbel-Funktionen.
Mit der Shift K-Funktion sind Phasen- und Frequenzsprünge möglich.
Bei den BURST- und Salve-Funktionen kann die Anzahl der Perioden pro Zeiteinheit gewählt werden. Die Funktion ermöglicht eine noch genauere Analyse und die Erkennung sehr kurzer Ereignisse.
GX 320-Funktionsgeneratoren lassen sich außerdem in Kaskade schalten und können so komplexe Signale simulieren: Drehstrom-Netze, Fourier-Synthese usw.
Der externe Frequenzzähler hat einen Messbereich von 5 Hz bis 100 MHz.
Das ergonomische Gerät verfügt über eine großformatige LCD-Anzeige (125 x 45 mm), die dank einer Hauptanzeige mit 5 Stellen und einer Ziffernhöhe von 20 mm eine hervorragende Ablesbarkeit bietet. Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast sind einstellbar.
Der GX 320 ist als über ETHERNET-Schnittstelle unter Verwendung des SCPI-Protokolls (GX320-E) programmierbares Modell erhältlich. In der E-Version sind 15 vollständige Konfigurationen speicherbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischmodell (Desktop)
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Anzahl der Wege:
1
USB-Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
SPI-Interface:
false
Programmierbarer Wellenformgenerator:
false
Sinussignalgenerator:
true
Frequenz des Sinussignalgenerators:
0.01 Hz | 20000 Hz
Rechteckgenerator:
true
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:
0.001 Hz | 20000 Hz
Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:
7 ns
Dreieck-Wellenform-Generator:
true
Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:
0.001 Hz | 20000 Hz
Sägezahnsignalgenerator:
true
Invers-Sägezahnsignalgenerator:
false
Max. Amplitude Ausgangsspannung:
0 V | 20 V
Ausgangssignal TTL/CMOS:
true
AM-Modulation:
true
FM-Modulation:
true
FSK-Modulation:
true
PSK-Modulation:
true
PWM-Modulation:
false
Sweep-/Wobbel-Modus:
true
Burst-Modus:
false
Zähl- und Frequenzmessgerät:
false
Mit Datenlogger:
false
Weitere Suchbegriffe: GX 320
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,65*
€ 826,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,98*
€ 790,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 657,05*
€ 781,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,30*
€ 750,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,23*
€ 729,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 606,75*
€ 722,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,55*
€ 706,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0106
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.