Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tastkopf 1/10 450 MHz 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastkopf 1/10 450 MHz 1000V
Tastkopf 1/10 450 MHz 1000V
Artikel-Nr.:
     CGDJS-HX0005
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HX0005
EAN/GTIN:
     3760171411025
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Beschreibung
Die Teilertastköpfe für Oszilloskope dämpfen je nach Modell das Signal um den Faktor 10 oder 100, wobei eine Bandbreite zwischen 15 MHz und 500 MHz wählbar ist, die an die BNC-Kanäle des Oszilloskops angepasst werden kann.

Je nach Anwendung erfüllen sie die Sicherheit nach IEC 61010 von 400 V CAT II bis 1000 V CAT II.

HX0003 TASTKOPF 1/10 150 MHz 400 V
HX0004 TASTKOPF 1/10 250 MHz 1000 V
HX0005 TASTKOPF 1/10 450 MHz 1000 V
HX0006 TASTKOPF 1/100 300 MHz 5 KV
HX0027 TASTKOPF 1/1000-20 KV-30 MHz
HX0102 ZANGE INST-RMS
HX0108 TASTKOPF 1/10 500 MHz 600 V-CAT III
HX0206 TASTKOPF 1:1/1:10 60 MHz 300 V
HX0210 TASTKOPF 1:1/1:10 100 MHz 300 V
HX0220 TASTKOPF 1:1/1:10 200 MHz 300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,89*
€ 461,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
HX0003
ab € 124,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.