| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-HX0007 Herst.-Nr.: HX0007 EAN/GTIN: 3760171411049 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Die Teilertastköpfe für Oszilloskope dämpfen je nach Modell das Signal um den Faktor 10 oder 100, wobei eine Bandbreite zwischen 15 MHz und 500 MHz wählbar ist, die an die BNC-Kanäle des Oszilloskops angepasst werden kann. Je nach Anwendung erfüllen sie die Sicherheit nach IEC 61010 von 400 V CAT II bis 1000 V CAT II.
HX0003 TASTKOPF 1/10 150 MHz 400 V HX0004 TASTKOPF 1/10 250 MHz 1000 V HX0005 TASTKOPF 1/10 450 MHz 1000 V HX0006 TASTKOPF 1/100 300 MHz 5 KV HX0027 TASTKOPF 1/1000-20 KV-30 MHz HX0102 ZANGE INST-RMS HX0108 TASTKOPF 1/10 500 MHz 600 V-CAT III HX0206 TASTKOPF 1:1/1:10 60 MHz 300 V HX0210 TASTKOPF 1:1/1:10 100 MHz 300 V HX0220 TASTKOPF 1:1/1:10 200 MHz 300 V Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Set-Ausführung: | false | Stecktechnik: | 2 mm | Mit Koffer/Tasche: | false | Zubehör: | false | Ersatzteil: | false |
|
| | |
| | | |
| |