Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Last 50 Ohm/BNC PROBIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Last 50 Ohm/BNC PROBIX
Last 50 Ohm/BNC PROBIX
Artikel-Nr.:
     CGDJS-HX0032
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HX0032
EAN/GTIN:
     3760171411155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Oszilloskop-Tastkopf
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
Beschreibung
Mit dem "Plug-and-Play"-System werden die Wandler und Adapter des PROBIX-Zubehörs beim Anschluss sofort erkannt.
Das Oszilloskop erkennt nicht nur die Geräte, sondern auch ihre technischen Daten.
Für die Sicherheit des Bedieners wird aktiv durch Informationen und Sicherheitsempfehlungen in Bezug auf das verwendete Zubehör gesorgt.
Mit dem PROBIX-System wird eine schnelle und vor allem fehlerfreie Verwendung der SCOPIX-Oszilloskope sichergestellt - eine unabdingbare Voraussetzung für den Einsatz der Geräte bei Reparaturen.
Für eine garantierte Kompatibilität ist bei allen gelieferten Sicherheitsadaptern ein Anschluss mit BNC- oder Standard-Kabeln möglich.
Die Stromversorgung und die Kalibrierung der Messsonden erfolgt direkt am Oszilloskop.
Einige Zubehörteile verfügen, wie der Teilertastkopf HX0030, über drei Bedientasten für einen direkten Zugriff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
sonstige
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Weitere Suchbegriffe: adapter für oszilloskop-tastkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.