Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTX 3290 Digital-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTX 3290 Digital-Multimeter
MTX 3290 Digital-Multimeter
MTX 3290 Digital-Multimeter
MTX 3290 Digital-Multimeter
MTX 3290 Digital-Multimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MTX3290
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MTX3290
EAN/GTIN:
     3760171419052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stärken
Großer LC-Bildschirm mit 7- x 52 mm für die gleichzeitige Anzeige mehrerer Parameter.
Ein einfaches Multimeter als Basisinstrument mit den Funktionen MIN, MAX, AVG, mit Scheitelwertmessung PEAK + / ¬– und beleuchteten Bedientasten.
Optimierte Bedienerfreundlichkeit: abgedichtetes Gehäuse IP67, Sicherheitsbuchsen IEC 61-1- 6-- V CAT III/3-- V CAT IV, Stromversorgung durch Batterie oder Ni-MH-Akku (mit externem Ladegerät), kontextuelle Anschluss-Anzeige auf dem Bildschirm.

Beschreibung
ASYC IV MTX 3290 - Die neue Referenz fur Multimeter
Die tragbaren Multimeter mit Digitalanzeige ermöglichen die direkte Messung der wichtigsten elektrischen Größen. Sie weisen ein innovatives Design auf und sind kompakt, robust, wasserdicht und ergonomisch.
Einfache Multimeter
• LCD-Display 70x52 mm mit sehr guter Lesbarkeit
• Kontextanzeige der Anschlussverbindungen auf dem Display
• Automatische Messbereichswahl fur Strom, 1 einzelne Buchse bis 10 A
• Hilfsmessungen erganzend zur Hauptmessung zum Vereinfachen der Analyse
• Uberwachung: MIN/MAX- und AVG-Daten mit relativer Zeiterfassung, Spannung- und Stromspitzen
Und vieles mehr...
• IP67, spritzwasser- und staubfest, perfekt geeignet fur den Au.eneinsatz
• Stromversorgung uber 4 AA-Standardbatterien oder 4 uber externes Modul aufladbare Ni-MH-Akkus HX0051B (als Option)
• Autonomie bis zu 400 Stunden bei Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP67
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
graphisch
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
true
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
800 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
600 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
true
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, MTX 3290
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,47*
€ 432,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0091
ab € 85,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
ab € 163,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 276,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0059B
ab € 618,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 97,07*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0056-Z
ab € 96,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0051B
ab € 63,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 35,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 29,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0052B
ab € 37,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.