Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX 350 Vielfachmesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX 350 Vielfachmesszange
MX 350 Vielfachmesszange
MX 350 Vielfachmesszange
MX 350 Vielfachmesszange
MX 350 Vielfachmesszange
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MX0350Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX0350Z
EAN/GTIN:
     3663653005302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Beschreibung
Die Vielfachmesszange ist mit sämtlichen Grundmessfunktionen ausgestattet (AC- und DC-Spannung, AC-Strom, Widerstand und Durchgangsprüfung) und liegt gut in der Hand.

Technische Daten:
• 6000-Digit-Anzeige
• Echt-Effektivwertmessung (TRMS)
• Umschließungsdurchmesser 26 mm
• AC-Ströme: 60.00 A / 400.0 A
• AC-Spannungen: 60.00 V / 600.0 V
• DC-Spannungen: 60.00 V / 600.0 V
• Widerstände: 600.0 Ω
• Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest
• Messfunktionen: HOLD
• Elektrische Sicherheit: IEC/EN 61010 CAT III 600V
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.05 A | 400 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
26 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,37*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.