Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX 1 Analog-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX 1 Analog-Multimeter
MX 1 Analog-Multimeter
MX 1 Analog-Multimeter
MX 1 Analog-Multimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MX1
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX1
EAN/GTIN:
     3760171415931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Beschreibung
Das robuste MX 1 ist dank seines gegen Spritzwasser geschützten Gehäuses mit weicher Schutzhülle solide wie ein echter Offroader und eignet sich für alle Umgebungsbedingungen. Es ist in allen Messbereichen geschützt und verfügt in der Position Ohmmeter über einen Sicherheitsalarm.

Das MX 1 ist auch in einer als Koffer-Version lieferbar.

Technische Daten:
Gleichspannung: 150 mV bis 600 V
Grundgenauigkeit: Klasse 2
Wechselspannung: 5 V bis 600 V
Mittelwertmessung
Bandbreite: 16 Hz bis 1 kHz
Gleichstrom: 50 µA bis 10 A
Wechselstrom: 500 µA bis 10 A
Widerstand: 20 kΩ bis 2 MΩ
Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm
Diodentest
dB von -6 bis 66
Abmessungen: 155 x 98 x 40 mm
Gewicht: 420 g
Schutzart: IP65
Verwendung bei allen Anlagen mit CAT III 600 V gemäß IEC/EN 61010-1 Ausgabe 2 oder darunter
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP67
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
analog
Messbereichswahl:
manuell
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0070
ab € 23,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0071
ab € 23,06*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 11,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 49,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AE0216
ab € 93,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 296,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 133,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,28*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 297,43*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.