Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX5006 Tischmultimeter - TRMS - 6000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX5006 Tischmultimeter - TRMS - 6000D
MX5006 Tischmultimeter - TRMS - 6000D
MX5006 Tischmultimeter - TRMS - 6000D
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MX5006
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX5006
EAN/GTIN:
     3760171418161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung
Das TRMS-Tisch-Multimeter MX5006 mit einem zweckmäßigem Gehäuse: leicht und kompakt, ein schwenkbarer Griff für eine Aufstellung nach Wunsch, zur optimalen Raumnutzung stapelbar. Das Netzkabel wird für ein einfaches Verstauen um die Füße herum aufgerollt.
Die Anzeige (890 x 450 mm) ist auf die Geräte-Höhe angepasst, so dass eine Hauptanzeige mit einer Höhe von 16 mm und zweite Anzeige verfügbar sind. Bei allen Lichtverhältnissen gute Ablesbarkeit durch eine transreflektive, beleuchtete LCD-Anzeige mit großem Sichtwinkel.
Doppel-Anzeige mit 6.000 Punkten, die für eine analoge Darstellung über einen Bargraph mit 61 Segmenten verfügt.

Die Leistungen entspricht den Aufgaben: Genauigkeit von 0,09% und Echteffektivwertmessung für AC, DC oder AC+DC einstellbar, AUTO-Einstellung der Messbereiche oder für eine höhere Genauigkeit manuell.

Erweiterter Funktionsumfang: Das Multimeter verfügt über die klassischen, Funktionen (Spannung, Strom, Widerstand, Durchgangsprüfung, Diodentest), bietet aber zusätzlich die Messung von Kapazität, Frequenz, Periodendauer und Relativwerten, die in % ausgedrückt werden.

Sichere Messungen in allen Bereichen mit der Installationskategorie 1000 V CAT III: ein Messbereich mit VlowZ-Eingängen mit niedriger Impedanz für stabile Messungen durch die Unterdrückung von Phantomspannungen und ein einstellbarer PWM-Filter für Drehzahlsteller (Asynchronmotoren).

Durch die Erfassung von MIN/MAX (100 ms) und Peak-Werten (1 ms) können alle Fehler entdeckt werden.

Durch die automatische Einstellung der Messbereiche von 50 µ bis 20 A werden Bedienungsfehler vermieden.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
true
Spitzenwertspeicher:
true
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
60 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, MX 5006
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
ab € 162,05*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 277,89*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,86*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,69*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,35*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.