Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarze Messleitung mit Prüfspitze - 2mm ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwarze Messleitung mit Prüfspitze - 2mm ø
Schwarze Messleitung mit Prüfspitze - 2mm ø
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01102009Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102009Z
EAN/GTIN:
     3760171418352
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel schwarz
Messleitung mit Prüfspitze. Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert. 0,85 m Länge. IEC 61243-3.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: messkabel, chauvin arnoux messleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01191742Z
ab € 63,26*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01191762Z
ab € 69,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.