| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01103057 Herst.-Nr.: P01103057 EAN/GTIN: 3760171417553 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör für Hand-Kalibratoren C.A 1621 / C.A 1623 / C.A 1631. Zum batterieunabhängigen Betrieb der Geräte. Eingang: 100 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1,8 A. Ausgang: 9 V DC, 2 A max.. DC-Stecker des Adapters einfach an die DC-Buchse des Kalibrators anschließen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Netzbetrieb | Set-Ausführung: | false | Mit Koffer/Tasche: | false | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |