Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-/ Ladegerät 1000 V STD PA32ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netz-/ Ladegerät 1000 V STD PA32ER
Netz-/ Ladegerät 1000 V STD PA32ER
Netz-/ Ladegerät 1000 V STD PA32ER
Netz-/ Ladegerät 1000 V STD PA32ER
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01103076
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01103076
EAN/GTIN:
     3663653008594
Suchbegriffe:
Ladegerät für Messgeräte
Ladenetzteil für Messgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Das Netz-/Ladegerät PA32ER lässt sich mit Sicherheitssteckern direkt an AC- oder DC-Stromnetze bis 1000 V zwischen Phasen oder Phase und Neutralleiter anschließen.

Dieses Netzteil wird inbesondere verwendet, um den Qualistar C.A 8345 über die Spannungsmessung mitzubetreiben, wenn es über einen langen Zeitraum in Einsatz ist und der Geräteakku geschont werden soll. Der Akku des Geräts wird in diesem Zuge auch aufgeladen. Die Stromversorgung kann über die Messung oder aus dem Netz erfolgen.

Das Netzteil verfügt über eine magnetische Rückseite, sodass es an einer Metallwand, zum Beispiel im Schaltschrank, einfach befestigt werden kann.

Der Lieferumfang enthält 2 Messleitungen (gerade/gerade, 1000 V CAT IV, 3 m Länge), 2 Krokodilklemmen (schwarz, 1000 V CAT IV), 1 C8-Adapterstecker/2 Bananenbuchsen, 1 C7-Netzkabel und eine 5-sprachige Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzbetrieb
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
sonstige
Strombelastbarkeit:
1.8 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,50*
€ 868,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,32*
€ 848,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,79*
€ 805,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,51*
€ 749,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295174
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.