Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange MINI 09 - 1A / 100mV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange MINI 09 - 1A / 100mV DC
Zange MINI 09 - 1A / 100mV DC
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01105109Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105109Z
EAN/GTIN:
     3760171412367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Der kleine, kompakte Zangenstromwandler MINI 09 ist das ideale Zubehör für Multimeter zur Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung im Gewerbe- und Industriebereich.

Mit dem Gleichspannungsausgang lässt sich eine ungenügende AC-Empfindlichkeit, wie sie bestimmte Messgeräte aufweisen, umgehen.

Wichtigste technische Daten des Modells MINI 09:

Nennstromstärke: 150 A AC
Ausgangssignal: Gleichspannung
Verhältnis Ausgang/Eingang: 100 mV DC / A AC
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1 A | 150 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
10 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 71,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 89,99*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 71,49*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 80,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 172,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 212,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.