Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange E25 CVH 1-100/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange E25 CVH 1-100/1
Zange E25 CVH 1-100/1
Zange E25 CVH 1-100/1
Zange E25 CVH 1-100/1
Zange E25 CVH 1-100/1
Zange E25 CVH 1-100/1
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120025
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120025
EAN/GTIN:
     3663653007740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Beschreibung
Die Stromzange E25 verwendet die Technologie des Hall-Effekts, um Gleich- und Wechselströme präzise zu messen.
Sie verfügt über zwei Messbereiche, um Ströme von einigen Milliampère bis zu 80 Ampère mit einer Bandbreite bis 20 kHz zu messen.
Die Zange E25 wird netzunabhängig über Batterien mit Strom versorgt oder mit einem 5V-Standard-Netzteil über eine µUSB-Schnittstelle, außerdem verfügt sie über eine automatische DC-Nullpunkt-Korrektur und eine Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung.
Der Anschluss an das Multimeter oder jedes andere Messgerät erfolgt über ein Kabel mit zwei isolierten Bananensteckern. Die Stromzange kann an Elektro-Installationen der Kategorie 600V CAT III und 300V CAT IV verwendet werden.

Stromstärken: 5 mA .. 80 ADC / 60 AAC
Bandbreite: 20 kHz (-3 dB)
Umschließungs-Ø: 11,8 mm
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.005 A | 80 A
Strommessbereich/DC:
0.005 A | 80 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
12 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
true
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,69*
€ 586,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,83*
€ 563,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,22*
€ 526,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 32,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.