Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE D30CN LCA 3000/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE D30CN LCA 3000/1
ZANGE D30CN LCA 3000/1
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120064
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120064
EAN/GTIN:
     3760171412534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Die Modellreihe „D“ bietet Zangenstromwandler zur genauen Messung von Wechselströmen bis 3000 A.

Die rechteckige Form der Zangenbacken, die Qualität der magnetischen Kreise und die verteilten Wicklungen erlauben genaue Messungen an dicken Kabeln und an Sammelschienen.

Wichtigste technische Daten des Modells D30CN:
Nennstromstärke: 2400 A AC
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 3000/1
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Überspannungsschutz am Ausgang
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1 A | 3600 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
64 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,92*
€ 602,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,13*
€ 553,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120049A
ab € 429,72*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120050A
ab € 514,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120051A
ab € 551,17*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120052A
ab € 413,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120053A
ab € 548,78*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120054A
ab € 568,34*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120055A
ab € 455,11*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120056A
ab € 537,47*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120057A
ab € 708,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.