Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE B102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE B102
ZANGE B102
ZANGE B102
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120083
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120083
EAN/GTIN:
     3760171412657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Die B102-Messzange dient der Entdeckung von zur Erde abfließenden Fehlerströmen. So lassen sich Fehler schnell entdecken und genau lokalisieren - ohne Abschaltung der Anlage.Die B102 wurde speziell für die Messung kleinster Fehlerströme an Leistungskreisen entwickelt.
Differenz- bzw. Fehlerströme ab 500 µA
Ströme bis 400 A max
2 Messbereiche: 1 mV/mA oder 1 mV/A
Benutzung in Einphasen- oder Mehrphasensystemen, bei phasengleichen oder phasenverschobenen Strömen, in symmetrischen oder unsymmetrischen Systemen
Backenöffnung 110 mm
Messung von Fehlerströmen an 3-Leiter-Drehstromsystemen mit Adapter für künstlichen Neutralleiter
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.0005 A | 400 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
112 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
true
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,73*
€ 1.293,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,97*
€ 1.268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,29*
€ 1.235,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,56*
€ 1.214,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,86*
€ 1.199,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233223
ab € 72,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.