Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange J93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange J93
Zange J93
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120110
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120110
EAN/GTIN:
     3760171418796
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Stärken
Messumfang: 50 A bis 3,5 kA AC / 50 A bis 5 kA DC
Umschließungs-Ø: 72 mm
IEC 61010 600 V CAT III

Beschreibung
Die Modellreihe „J“ umfasst Strommesszangen, die den Hall-Effekt zur Messung von Gleich- und Wechselströmen nutzen.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
50 A | 3500 A
Strommessbereich/DC:
50 A | 5000 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
72 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
true
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.998,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,23*
€ 2.467,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,32*
€ 2.444,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,51*
€ 2.399,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.003,91*
€ 2.384,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,04*
€ 2.377,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.