| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01120336 Herst.-Nr.: P01120336 EAN/GTIN: 3760171416952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör für Installationstester C.A 6116N / C.A 6117. Zange mit Ø 52 mm Umschließungsdurchmesser. Ermöglicht Strommessung (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessung (110 kW: 1-phasig, 330 kW: 3-phasig), Oberschwingungsmessung (bis zur 50. Ordnung) und selektive Erdungsmessung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Koffer/Tasche: | false | Steckverbindertyp Ausgang: | sonstige | Art des Adapters: | elektrisch | Geeignet für Photovoltaik-Test: | false | Geeignet für E-Mobility-Test: | false | Verwendbar mit einem Multimeter: | false | Verwendbar mit einem Stromzange: | false | Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: | false | Verwendbar mit einem Installationstester: | true | Verwendbar mit einem Erdungsmesser: | false | Verwendbar mit einem Maschinentester: | false | Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: | false | Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: | false | Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: | false | Verwendbar mit einem Scopemeter: | false | Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |