Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniFLEX MA200 30-300A/3V 045 (1 MHz) BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiniFLEX MA200 30-300A/3V 045 (1 MHz) BNC
MiniFLEX MA200 30-300A/3V 045 (1 MHz) BNC
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120570
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120570
EAN/GTIN:
     3760171416051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Die Serie MA200 umfasst flexible Stromwandler zur Messung hoher Frequenzen, die eine Visualisierung und Messung sich stark ändernder Ströme mit großer Amplitude in Elektronik und Elektrotechnik ermöglichen.

Die isolierten Stromsonden für Oszilloskope weisen eine Bandbreite von 1 MHz auf und ermöglichen die Analyse von komplexen Strömen, von Transienten in der Stromversorgung, Schweißstationen usw.

Wichtigste technische Daten:
Messbereich: 500 mA AC bis 3.000 A AC
Einen oder zwei Messbereiche
Bandbreite bis 1 MHz
3 Umschließungsdurchmesser: 45 mm, 70 mm und 100 mm
600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5 A | 300 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
45 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,12*
€ 515,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,37*
€ 480,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 40,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102087
ab € 139,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102102
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.