Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Stromzange
>
Artikel
MiniFlex MA130 30-300-3000A/3V 250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01120663
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01120663
EAN/GTIN:
3760171419236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stärken
Flexibler Stromwandler, für Drehstrom
Batteriebetriebsdauer: 5 Stunden
Messumfang von 0,5 A bis 3 kA
IP67, 1 V CAT IV
Beschreibung
Der MiniFlex® MA130 ist ein flexibler Stromwandler mit drei Strommessschleifen. Er lässt sich direkt an jeden Leistungs-Analysator oder Recorder usw… anschließen, um die Drehstromstärke oder um gleichzeitig bis zu drei einzelne Stromstärken zu messen.
Die flexiblen Messschleifen haben folgende Vorteile:
• Sie ermöglichen Strommessungen selbst an schwer zugänglichen Stellen
• Großer Messumfang
• An übliche Industrie-Frequenzen und an Oberschwingungsanalysen angepasste Bandbreite
• Keine magnetischen Sättigungseffekte und daher keine Erwärmung
• Geringe und konstante Phasenverschiebung, die korrekte Leistungsmessungen erlaubt
Wichtigste technische Daten
• Messumfang: von 0,5 A bis 3 kA
• 3 Messbereiche
• Länge der Messschleife (Umschließungs-Ø): 25 cm (Ø7 cm)
• Schutzart Messschleife / Gehäuse: IP67 / IP54
• Ausgangssignal: AC-Spannung
• 3 Koaxiale Anschlusskabel mit je 1 Sicherheits-BNC-Steckverbinder
• Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V AA oder extern über µUSB Typ B 5V
• Batteriebetriebsdauer: 500 Stunden
• 600 V CAT IV
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5 A | 3000 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
70 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
... >
Lager CGDJS
>
Strommessung
>
Flexible Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Oszilloskop-Stromzange
,
Stromsensor
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
chauvin arnoux multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
MA130
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,65*
€ 1.194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,16*
€ 1.167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,88*
€ 1.141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,17*
€ 1.122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,76*
€ 1.100,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 St. Adapter BNC-Buchse/4mm-Stecker
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 40,28*
Zubehör
Klettbänder (5 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Satz farbige Kennzeichnungsteile
Chauvin Arnoux
P01102080
ab € 41,39*
Zubehör
USB-Netzadapter
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 35,77*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen