| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01122018 Herst.-Nr.: P01122018 EAN/GTIN: 3663653005739 |
| | |
|
| | |
| Stärken Erdungsprüfzange mit länglichem Messkopf - Überprüfen sie Erdschleifen an Banderdern
Beschreibung Die Erdungsmesszange C.A 6418 wird in einem Transportkoffer geliefert und dient zur Kontrolle von allen Arten von Erdschleifen. Die Zange ermöglicht das Umschließen von rechteckigen Stromschienen mit 30 x 40mm, 20 x 55 mm und von Kabeln mit einem Durchmesser bis 32 mm. Die Erdungsmesszange C.A 6418 zeigt gleichzeitig den Schleifenwiderstand und den Leckstrom an. Ein neuer Bedienungskomfort wird erreicht durch ergonomische Innovationen wie die neue OLED-Anzeige, die unter allen Lichtverhältnissen in einem Winkel von 180° sehr gut ablesbar ist. Bei Öffnen der Zange schaltet sich automatisch eine "Pre-HOLD"-Funktion ein und beim Einschalten erfolgt automatisch eine Kalibrierung des Luftspalts. Dadurch werden Messungen mit der C.A 6418 besonders zuverlässig.
Weitere technische Daten Großer Messumfang von 0,010 Ω bis 1200 Ω Strommessung von 0,5 mA bis 20 A Einstellbare Alarme für Ω und A Automatische Pre-HOLD-Funktion beim Öffnen der Zange Speicherung von 300 Messwerten mit Uhrzeit/Datum Automatische Kalibrierung des Luftspalts beim Einschalten Tonsignal und Abschalteautomatik Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | true | Schnittstelle: | false | Anzeige: | digital | Bluetooth-Schnittstelle: | false | Niederohmmessung: | false | Selektive Erdungsmessung: | false | Erdschleifenmessung: | false | Spezifische Erdungsmessung: | false | Druckeranschluss: | false | Grenzwertanzeige: | true | Interner Speicher: | true | Drucker integriert: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, oled display, c.a6418, ca6418, c.a.6418, c.a 6418, ca 6418, Erdschleifenmesszange, Erdungsmesszange, Erdungsmesser, Digitale Erdungsmesszange, Schleifenwiderstandsmessung, Erdungsmessung, Länglicher Messkopf, Längliche Messzange, für Banderder |
| | |
| |