Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 8m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 8m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 8m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 8m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 8m
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01126511
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01126511
EAN/GTIN:
     3663653002158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Beschreibung
Der C.A 6474 ergänzt den Erdungsmesser C.A 6472 für Messungen an Hochspannungsmasten

Mit dem C.A 6474 können in Verbindung mit dem C.A 6472 folgende Messungen erfolgen:

Gesamterdungswiderstand der Masten
Erdungswiderstand der einzelnen Mastfüße
Gesamtimpedanz der Leitung
Verbindungsqualität des Erdseils
Aktive Messung (Strom über C.A 6472)
Passive Messung (Verwendung von Störspannungen)

Wichtigste technische Daten:

Messbereich: 0,001 Ω bis 99,99 kΩ
Auflösung: 0,001 Ω bis 10 Ω
Spannung: 16 bis 32 VRMS
Frequenz: 41 Hz bis 5,018 Hz
Erdungswiderstandmessung mit Erder: 0,01 Ω bis 100 kΩ
Schutzart: IP53
Abmessungen: 272 x250 x128 mm - Gewicht: 3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: c.a6474, ca6474, c.a.6474, c.a 6474, ca 6474
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.326,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.603,90*
€ 10.238,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.580,66*
€ 10.210,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.534,18*
€ 10.155,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.326,83*
€ 9.908,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01126510
ab € 6.922,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01299930
ab € 9.451,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.