Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Rasierer
>
Elektrorasierer
>
Artikel
C.A 6424 Erdungsmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01127014
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01127014
EAN/GTIN:
3663653001601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Stärken
Widerstand 2-Pol bis 50kΩ / Erde 3-Pol bis 50kΩ für hochohmiges Gelände
Messung der Spannung bis 600V und des Widerstands des RH-Stabs
Automatische Stabilisierung der Messung
Unterstützung bei der Platzierung der Stäbe - Durchschnitt und Reichweite 52% / 62% / 72
Leckstrommessung ab 0,5mA aufwärts
Aufladen des Akkus über Netz, USB oder Zigarettenanzünder
Beschreibung
Der CA 6424-Erdungsprüfer ist wasserdicht und robust, bei den 2-Pol- und 3-Pol-Erdmessungen ist die Sicherheit gewährleistet. Eine Text- und Farbmarkierung verhindert, dass dem Benutzer Anschlussfehler passieren. Der Prüfer ermöglicht auch Spannungsmessungen bis zu 600V. Alle Messungen und Funktionen liegen direkt an der Gerätevorderseite und lassen sich auch mit Handschuhen bedienen. Eine spezielle G72-Klemme ermöglicht die Messung von Phasen- und Leckströmen von 0,5mA bis 60A. Eine Taste zum Kompensieren der Leitungen ist vorhanden. Eine Warnlampe zeigt das Vorhandensein gefährlicher Spannung an, während das blinkende Symbol NOISE (Rauschen) das Vorhandensein von Störspannungen anzeigt.
Das Ohmmeter CA 6424 verfügt über ein beleuchtetes dreifaches Display, sodass alle relevanten Informationen auf demselben Bildschirm angezeigt werden: Messergebnis, Messfehler oder die aufgezeichneten Werte sowie zusätzliche Informationen (USE, RH usw.).
Technische Daten
• Spannung von 0 bis 600V
• Widerstand 2-Pol: von 0,05Ω bis 50kΩ
• Erde 3-Pol: 0,5Ω bis 50kΩ
• Messmodus: einzeln oder kontinuierlich
• Widerstands des RH-Stabs
• Messung der Spannung USE
• Strommessung mit G72-Klemme: von 0,5 mA bis 60A
• Die automatische Abschaltung kann deaktiviert werden
• Erfüllt IEC 61557-1 und IEC 61557-4
• Aufladen der NiMH-Akkus über Netz, USB oder Zigarettenanzünder
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Niederohmmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
false
Interner Speicher:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Testfrequenz:
128 Hz | 256 Hz
... >
Lager CGDJS
>
Prüfen der elektrischen Sicherheit
>
Erdungs-/Erdwiderstandsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Netzrasierer
,
Erdungsmessgerät
,
erdungsmessgerät chauvin arnoux
,
akku rasierer
,
c.a6424
,
ca6424
,
c.a.6424
,
c.a 6424
,
ca 6424
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 527,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,60*
€ 739,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,62*
€ 715,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,71*
€ 708,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,90*
€ 657,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hals-Umhängegurt für C.A 613X / C.A 642X
Chauvin Arnoux
HX0302
ab € 14,87*
Zubehör
Stromzange G72
Chauvin Arnoux
P01120872
ab € 195,95*
Zubehör
Trageriemen für OX9000 / C.A 8345
Chauvin Arnoux
HX0122
ab € 12,72*
Zubehör
Transporttasche Nr.2 - 240 x 140 x 130 mm
Chauvin Arnoux
P01298006
ab € 85,80*
Zubehör
Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (15m); rot+grün+blau
Chauvin Arnoux
P01102017
ab € 84,56*
Zubehör
Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50m)
Chauvin Arnoux
P01102021
ab € 223,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen