Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 7028 LAN-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 7028 LAN-Tester
C.A 7028 LAN-Tester
C.A 7028 LAN-Tester
C.A 7028 LAN-Tester
C.A 7028 LAN-Tester
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01129501
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01129501
EAN/GTIN:
     3760171413432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Beschreibung
Der professionelle und ergonomische Wire MapperTM C.A 7028 testet professionelle Verkabelungen und identifiziert Fehler in Daten- und Sprachnetzen sowie in installierten Verbindungen.Das mit einer kompletten Funktionspalette ausgestattete Gerät ist bestimmt für Kommunikationsingenieure und -techniker, für Technikerteams, die nach Fehlern in Telekommunikationsnetzen suchen, für Leitungsmonteure und für Betriebe der Kommunikationsbranche. Ferner ist der Wire MapperTM ein nützliches Instrument für Verwalter und Administratoren der IT-Technik, wenn es darum geht, Fehler zu lokalisieren oder bestehende Netze nachzurüsten.

Lokalisierung und Identifikation von Fehlern auf bis zu 150 m: unterbrochene, kurzgeschlossene, gekreuzte oder getrennte Paare, Kurzschlüsse zwischen Paaren, Vertauschung von Paaren, Durchgängigkeit der Abschirmung; Fehler am nahen oder entfernten Ende

Kabel- und Verbindungslänge (in m oder ft)
Kabeltypen: UTP, STP, SSTP und FTP gemäß TIA568 A/B, ISO, EN, USOC und RNIS
Beleuchtete LCD-Grafik-Anzeige mit 128 x 64 Pixel
Schutz/Sicherheit: Warnung bei Vorliegen einer Telefonnetzspannung
Erzeugt ein akustisches Signal zur Suche und Identifizierung von Kabeln
Abmessungen des Senders: 165 x 90 x 37 mm - des Remote-Geräts: 65 x 52 x 25 mm
Gewichte: 350 g - 40 g
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Anzeigeart:
LED/LCD/akustisch
Zusatzgerät anreihbar:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Mit Messkopf enthalten:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,87*
€ 693,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,09*
€ 668,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,76*
€ 662,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,16*
€ 590,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101992
ab € 103,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101994
ab € 347,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101995
ab € 360,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295233
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.