Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
VDE-Messgerät
>
Artikel
C.A 6108 Gerätetester (inkl. 10A + Med)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01145354
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01145354
EAN/GTIN:
3663653001212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
chauvin arnoux gerätetester
Stärken
Großformatiges Display mit hohem Kontrast
Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA und 10A Prüfstrom
Direkte Identifizierung der Prüflinge über Tastatur, Barcode- oder Transponderscanner
Stromzangenanschluss für die Prüfung von Geräten mit Festanschluss und Drehstromprüflingen über CEE-Adapter
Prüfung von Verlängerungsleitungen Standard oder mit RCD Typ A/B (Baustromverteiler) bzw. PRCD, PRCD-S, PRCD-K (Option)
Kaltgeräteanschluss- und Verlängerungsleitungen direkt prüfbar
Automatischer Prüfablauf mit Klartextanweisungen in Deutsch und Anschlusspiktogrammen
Gut-/Schlecht-Bewertung über LEDs (grün/rot)
Funktionstest mit Leistungsmessung in Echt-Effektivwert
Prüfungen nach DIN VDE 544-4 / IEC 6974-4 freischaltbar (Option)
Prüfung der Standby-Stromaufnahme nach EU-Verordnung 1275/28 (Option)
Datenspeicher für 100000 Messungen und 32 Kunden
Datenaustausch über USB-Stick und USB-Kabel
Datenbank-Software mit Upload der Stammdaten vom PC
Extrem robustes Gehäuse für den Feldeinsatz
Beschreibung
Der Gerätetester C.A 6108 dient zur Sicherheitstechnischen Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln nach DIN VDE 0701-0702 bzw. ÖVE 8701 und DGUV Vorschrift 3 sowie von elektromedizinischen Geräten nach DIN VDE 0751-1 bzw. ÖVE 8751. Optional ermöglicht das Gerät ebenfalls die Prüfung von Lichtbogenschweißgeräten nach DIN VDE 0544-4.
Auf dem großformatigen beleuchteten Display wird der Benutzer in jedem Prüfablauf sowohl durch eine Kontexthilfe im Klartext als auch durch Anschlussbilder geführt. Alle Ergebnisse werden mit Gut-/Schlecht-Bewertung angezeigt.
Dank der vollwertigen QUERTZ-Tastatur und des großen internen Speichers können sämtliche Informationen über die Prüflinge und Bemerkungen zu deren Prüfergebnissen direkt vor Ort im Gerätetester hinterlegt werden. Bei der Prüfprotokoll-Erstellung ist somit eine lästige Nachbearbeitung nicht mehr erforderlich. Um ebenso Neueingaben bei Wiederholungsprüfungen zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, Stammdaten in das Gerät zu übertragen. Sämtliche Informationen bzw. Messkonfigurationen zum Prüfling können somit direkt oder mit Hilfe eines Barcode- oder Transponderscanners aufgerufen und erneut verwendet werden.
Alle Messungen erfolgen über nur eine Steckdose und eine Messsonde mit vollautomatischer Leitungskompensation. Eine zusätzliche Kaltgerätesteckdose steht für eine direkte vollständige Prüfung von Kaltgeräteanschluss- und Verlängerungsleitungen - Standard oder optional mit RCD Typ A/B bzw. PRCD, PRCD-S, PRCD-K - zur Verfügung. Diverse Verlängerungsleitungsadapter für unterschiedliche Drehstromsysteme (16, 32, oder 63A) sind ebenfalls erhältlich.
Mit Hilfe einer als Zubehör lieferbaren Stromzange, lassen sich Ableitströme direkt an fest angeschlossenen Geräten messen ohne diese abklemmen zu müssen. Für die Messung von Ableitströmen an Drehstromprüflingen werden diverse geeignete Messadapter angeboten.
Um den Stromfressern im Bereitschaftsbetrieb auf die Spur zu gehen, besteht die Möglichkeit, auf Wunsch eine Standby-Strom- und -Leistungsmessung nach der EU-Verordnung 1275/2008 freizuschalten.
Der Gerätetester C.A 6108 verfügt über einen großen internen Speicher für 100000 Messungen sowie eine USB-Schnittstelle zum bidirektionalen Datenaustausch mit einem PC über USB-Stick oder -Kabel.
Die extrem einfach zu bedienende PC-Software C.A Appliance „Standard“ bietet außer der Protokollerstellung unter anderem die Möglichkeit Stamm- und Prüfdaten automatisch in Standard-Formaten (Microsoft Word™ und Excel™) zu verwalten und archivieren.
Folgende Mess- und Prüffunktionen stehen zur Verfügung:
• Schutzleiterwiderstandsmessung bis 4,000 Ω
• Isolationsmessung bis 20,00 M Ω
• Differenzstrommessung bis 20,00 mA
• Ersatzableitstrommessung bis 40,00 mA
• Patientenableitstrommessung bis 4,000 mA
• Ersatzpatientenableitstrommessung bis 4,000 mA
• Berührungsstrommessung bis 4,000 mA
• Strommessung bis 20,0 A
• Strommessung über Zange bis 40,00 A
• Spannungsmessung bis 260,0 V
• Leistungsmessung bis 4000 W
• Standby-Strommessung bis 40,00 mA
• Standby-Leistungsmessung bis 500 mW
• Leerlaufspannungsmessung bis 350,0 V
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
true
Anzeige:
digital
Leistungsmessung:
false
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 MOhm | 20 MOhm
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
false
Drucker integriert:
false
Spannungsmessung:
true
Ausführung der Schnittstelle:
USB-B
Schutzleiterstrom:
false
Berührungsstrom:
true
Verbraucherstrommessung:
false
Anschluss für externe Messadapter:
false
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
false
Automatischer Prüfablauf:
false
Aktive Prüfung:
false
Passive Prüfung:
false
Alternative Methode:
false
Differenzstrommethode:
false
Direkte Methode:
false
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
false
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0 Ohm | 4 Ohm
... >
Lager CGDJS
>
Prüfen der elektrischen Sicherheit
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
vde messgerät
,
c.a6108
,
ca6108
,
c.a.6108
,
c.a 6108
,
ca 6108
,
bgv a3 messgerät
,
bgv a3 prüfgerät
,
bgv a3 tester
,
bgv a3 gerätetester
,
geräte tester
,
gerätetester
,
gerätetester vde 0701
,
gerätetester dguv v3
,
gerätetester für bgv a3 prüfung
,
gerätetester vde
,
gerätetester vde 701 702
,
messgerät bgv a3
,
messgerät geräteprüfung
,
messgerät ortsveränderliche geräte
,
messgerät vde 0701
,
messgerät vde 701 702
,
vde 0701 messgerät
,
vde 0701 prüfgerät
,
vde 0701 tester
,
vde 0751 messgerät
,
vde 701 702 messgerät
,
vde gerätetester
,
vde tester
,
din 0701
,
din vde 0701
,
din vde 0701 und 0702 messungen
,
din vde 0702
,
din vde 701
,
din vde 701 702
,
din vde 702
,
geräteprüfung nach din vde 0701
,
geräteprüfung nach vde 0701
,
geräteprüfung vde
,
geräteprüfung vde 0701
,
prüfung nach vde 0701
,
prüfung vde 0701
,
vde 0701
,
vde 0701 messung
,
vde 0701 prüfung
,
vde 0701 und 0702
,
vde 0702
,
vde 701
,
vde 701 702
,
vde 701 702 messung
,
vde 701 702 prüfung
,
vde 701 prüfprotokoll
,
vde 701 prüfung
,
vde 702
,
vde geräteprüfung
,
vde messung 0701
,
vde ortsveränderliche geräte
,
vde prüfung 0701
,
vde prüfung geräte
,
vde prüfung ortsveränderliche geräte
,
wiederholungsprüfung vde 0702
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.646,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,53*
€ 2.106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,34*
€ 2.073,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.725,11*
€ 2.052,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,50*
€ 1.998,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,84*
€ 1.966,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,32*
€ 1.959,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter zur Differenzstrommessung CEE16 (5-polig)
Chauvin Arnoux
P01102062
ab € 155,27*
Zubehör
Adapter zur Differenzstrommessung CEE32 (5 polig)
Chauvin Arnoux
P01102063
ab € 165,43*
Zubehör
Adapter zur Differenzstrommessung CEE63 (5 polig)
Chauvin Arnoux
P01102167
ab € 410,17*
Zubehör
Adapter zur Prüfung von Verlängerungsleitungen CEE 16 (5-polig)
Chauvin Arnoux
P01102064
ab € 296,21*
Zubehör
Adapter zur Prüfung von Verlängerungsleitungen CEE 32 (5-polig)
Chauvin Arnoux
P01102065
ab € 316,16*
Zubehör
Adapter zur Prüfung von Verlängerungsleitungen CEE 63 (5-polig)
Chauvin Arnoux
P01102075
ab € 479,76*
Zubehör
Barcodescanner (RS232)
Chauvin Arnoux
P01102066B
ab € 401,06*
Zubehör
Bürstensonde
Chauvin Arnoux
P01102070
ab € 59,33*
Zubehör
Differenzstromzange / Stromzange
Chauvin Arnoux
P01102061
ab € 519,16*
Zubehör
Kaltgerätekabel
Chauvin Arnoux
P01102170
ab € 57,61*
Zubehör
Krokodilklemmen - CAT IV-1000V - 15A - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,75*
Zubehör
Netzanschlusskabel
Chauvin Arnoux
NZK-6107
ab € 37,26*
Zubehör
Option ARC-Welding - Prüfung von Lichtbogenschweißgeräten nach VDE 0544-4
Chauvin Arnoux
P01102161
ab € 691,87*
Zubehör
Option RCD / PRCD 30 - Prüfung von RCD Typ A/B, PRCD, PRCD-S, PRCD-K bis 30mA
Chauvin Arnoux
P01102162
ab € 360,59*
Zubehör
Option Standby Leistungsmessung nach EU-Verordnung 1275/2008
Chauvin Arnoux
P01102164
ab € 283,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen