Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
FI-Tester
>
Artikel
CA 6161 Maschinentester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01145811
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01145811
EAN/GTIN:
3663653008372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Multimeter
Multitester
Stärken
Prüfungen unter Anwendung der Regel- und Normvorgaben
Benutzerdefinierbare automatische Sequenzen AutoScript
Farb-Touchscreen mit Handschuhen verwendbar
Mehrsprachige Schnittstelle
Benutzerdefinierbare Sichtprüfungen
Spannungsprüfung 3 kV, Isolationsprüfung 1 GΩ, Durchgangsprüfung 10 A
FI-Schutzschalterprüfung (RCD) 6 mA bis 1000 mA
Direkte und Differenz-Ableitstrommessung
Entladezeit
Pass/Fail-Aufkleber werden automatisch ausgedruckt
Schnittstellen für Barcode, RFID, Fernbedienung und Lampen
Speichert bis zu 100.000 Prüfungen
1 x USB-B und 2 x USB-A
WLAN-Kommunikation
PC-basierte Software zur Analyse und Berichterstellung
Aktualisierung der eingebauten Software per USB-Stick
Beschreibung
BEDIENERFREUNDLICHKEIT
Der CA 6161 kommt in einem gelben Baustellenkoffer. Er verfügt über einen beleuchteten Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann. Die mehrsprachige Bedienerschnittstelle kann während der gesamten Nutzung zahlreiche Hilfsbildschirme anzeigen, um den Nutzer durch Bilder, Texte und Symbole zu führen. Er kommuniziert per WLAN-Verbindung und über die beiden USB-A-Anschlüsse.
Vier Express-Befehlstasten
Der Installationsprüfer CA 6161 besitzt vier Express-Befehlstasten, damit Sie in jeder Lage folgende Funktionen bequem direkt bedienen können: Ausdrucken einer Messung auf dem Aufkleber-Drucker, Aufrufen der Hilfe für die aktuelle Funktion, Zurückkehren zum Hauptbildschirm und Zurückkehren zum vorherigen Menü. Besonders praktisch ist das direkte Zurückspringen zum Hauptbildschirm, egal auf welcher Ebene der Benutzeroberfläche man sich gerade befindet.
Der CA 6161 speichert bis zu 100.000 Prüfungen. Eine PC-Software überträgt per WLAN oder USB die Prüfdaten und dient der Analyse und Berichterstellung.
Die Aktualisierung der eingebetteten Software erfolgt ganz bequem in wenigen Minuten mit einem USB-Stick.
ANWENDUNGSBEREICHE
Der CA 6161 ist perfekt geeignet für die Prüfung und Zertifizierung der elektrischen Sicherheit von Geräten im Rahmen von:
- Überprüfung der Konformität bei der Endkontrolle,
- wiederkehrende Prüfung,
- Wartungsarbeiten.
Seine Einsatzbereiche findet er vor allem bei:
- Herstellern von elektrischen Geräten und Ausrüstungen für die Konformitätsprüfung (CE-Kennzeichnung)
- Elektroinstallateuren für die Prüfung von Niederspannungs-Schaltschränken
- Wartungsunternehmen für die Industrie, um die Konformität von Maschinenparks oder Anlagen zu prüfen
- Kundendienstfirmen für Reparaturen und Konformitätsprüfungen von fehlerhaften Elektrogeräten und Ausrüstungen
- Prüfstellen für wiederkehrende Prüfungen
- Technischen Ausbildungszentren
FUNKTIONSUMFANG VON CA 6161
- Durchgangsprüfung 2- oder 4-Leiter-Messung, 0,1 A, 0,2A, 10 A, Spannungsabfall ∆ U
- Isolationsprüfung 1 GΩ
- Dielektrische Spannungsprüfung 3 kV
- Prüfung von RCD / FI Typ A, AC, B, B+, F, EV
- Schleifenimpedanz und Leitungsimpedanz
- Direkte Ableitstrommessung
- Differenz-Ableitstrommessung
- Leistungen in Einphasen- oder Drehstromnetzen
- Messung mit Stromzange
- Bestimmung der Phasenfolge
- Entladezeit
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
graphisch
Leistungsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 MOhm | 1000 MOhm
Druckeranschluss:
true
Grenzwertanzeige:
true
Drucker integriert:
false
Schutzleiterstrom:
true
Berührungsstrom:
false
Verbraucherstrommessung:
true
Automatischer Prüfablauf:
true
Restspannungsmessung:
true
Schleifenimpedanzmessung:
true
Spannungsprüfung (Hochspannungsprüfung):
true
Messfunktion nach DIN VDE 0701/0702:
false
Schutzleiterwiderstandsmessung:
true
Ersatzableitstrom:
false
Differenzstrom:
true
Commander zur Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Schutzleiterspannungsfallmessbereich:
0 V | 5 V
... >
Lager CGDJS
>
Zubehör
>
Diverses Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
chauvin arnoux multimeter
,
multimeter
,
c.a6161
,
ca6161
,
c.a.6161
,
c.a 6161
,
ca 6161
,
maschinentester
,
din vde 0113
,
maschinenprüfer
,
maschinenprüfgerät
,
prüfgeräte vde 0113
,
messgerät vde 0113
,
messgerät für maschinenprüfung
,
maschinenprüfung vde
,
maschinenprüfung din vde 0113
,
vde 0113 prüfung
,
elektrische prüfung ortsfester maschinen
,
prüfung nach vde 0113
,
maschinen prüfen
,
schaltschranktester
,
multitester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.097,66*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.431,33*
€ 5.273,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.383,44*
€ 5.216,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.256,80*
€ 5.065,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.097,66*
€ 4.876,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber-Drucker
Chauvin Arnoux
P01102904
ab € 1.136,15*
Zubehör
Barcode-Leser
Chauvin Arnoux
P01102196
ab € 670,36*
Zubehör
CEE-Adapter 16A
Chauvin Arnoux
P01102202
ab € 200,68*
Zubehör
Fußschalter zur Fernbedienung Nr. 3
Chauvin Arnoux
P01102191
ab € 519,17*
Zubehör
HV-Prüfpistolen mit 15m Kabel (2 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102195
ab € 1.559,31*
Zubehör
Kelvin-Krokodilklemme 25A mit 3m Kabel (1 Stück)
Chauvin Arnoux
P01101784
ab € 182,23*
Zubehör
Kelvin-Pistolenprüfspitze 25 A mit 3m Kabel (1 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102199
ab € 347,37*
Zubehör
Kelvin-Pistolenprüfspitze 25 A mit 6m Kabel (1 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102200
ab € 477,91*
Zubehör
Stromzange G72
Chauvin Arnoux
P01120872
ab € 187,85*
Zubehör
Transponder (100 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102198
ab € 646,92*
Zubehör
Transponder-Leser
Chauvin Arnoux
P01102197
ab € 928,21*
Zubehör
Warnlampen 4 Farben (rot, grün, blau, orange)
Chauvin Arnoux
P01102192
ab € 806,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen