Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA 6163 Maschinentester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01145831
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145831
EAN/GTIN:
     3663653008389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Multimeter
Multitester
Stärken
Prüfungen unter Anwendung der Regel- und Normvorgaben
Benutzerdefinierbare automatische Sequenzen AutoScript
Farb-Touchscreen mit Handschuhen verwendbar
Mehrsprachige Schnittstelle
Benutzerdefinierbare Sichtprüfungen
Spannungsprüfung 5 kV, Isolationsprüfung 1 GΩ, Durchgangsprüfung 25 A
Ableitstrommessung, Differenzableitstrommessung, Ersatzableitstrommessung, Berührungsstrommessung
Messnetz: unbewertet, bewertet, L-N-Polaritätsumschaltung, Schweißeinrichtungen
Entladezeit
Pass/Fail-Aufkleber werden automatisch ausgedruckt
Schnittstellen für Barcode, RFID, Fernbedienung und Lampen
Speichert bis zu 100.000 Prüfungen
1 x USB-B und 2 x USB-A
WLAN-Kommunikation
PC-basierte Software zur Analyse und Berichterstellung
Aktualisierung der eingebauten Software per USB-Stick

Beschreibung
BEDIENERFREUNDLICHKEIT
Der CA 6163 kommt in einem gelben Baustellenkoffer. Er verfügt über einen Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann. Die mehrsprachige Bedienerschnittstelle kann während der gesamten Nutzung zahlreiche Hilfsbildschirme anzeigen, um den Nutzer durch Bilder, Texte und Symbole zu führen. Der CA6163 speichert bis zu 100.000 Prüfungen. Er kommuniziert per WLAN-Verbindung und über die beiden USB-A-Anschlüsse. Eine PC-Software überträgt per WLAN oder USB die Prüfdaten und dient der Analyse und Berichterstellung. Die Aktualisierung der eingebetteten Software erfolgt ganz bequem mit einem USB-Stick.

Vier Express-Befehlstasten
Der Installationsprüfer CA6163 besitzt vier Express-Befehlstasten, damit Sie in jeder Lage folgende Funktionen bequem direkt bedienen können: Ausdrucken einer Messung auf dem Aufkleber-Drucker, Aufrufen der Hilfe für die aktuelle Funktion, Zurückkehren zum Hauptbildschirm und Zurückkehren zum vorherigen Menü. Besonders praktisch ist das direkte Zurückspringen zum Hauptbildschirm, egal auf welcher Ebene der Benutzeroberfläche man sich gerade befindet.
Der CA 6163 ist mit Schnittstellen zum Barcode-Leser, RFID, zur Fernbedienung und den Lampen ausgestattet. Mit seinem umfangreichen Zubehör werden Pass/Fail-Aufkleber automatisch ausgedruckt.

ANWENDUNGSBEREICHE
Der CA 6163 ist perfekt geeignet für die Prüfung und Zertifizierung der elektrischen Sicherheit von Geräten im Rahmen von:
- Überprüfung der Konformität bei der Endkontrolle,
- wiederkehrende Prüfung
- Wartungsarbeiten.
Seine Einsatzbereiche findet er vor allem bei:
- Herstellern von elektrischen Geräten und Ausrüstungen für die Konformitätsprüfung (CE-Kennzeichnung)
- Elektroinstallateuren für die Prüfung von Niederspannungs-Schaltschränken
- Wartungsunternehmen für die Industrie, um die Konformität von Maschinenparks oder Anlagen zu prüfen
- Kundendienstfirmen für Reparaturen und Konformitätsprüfungen von fehlerhaften Elektrogeräten und Ausrüstungen
- Prüfstellen für wiederkehrende Prüfungen
- Technischen Ausbildungszentren

FUNKTIONSUMFANG VON CA 6163
- Durchgangsprüfung 2- oder 4-Leiter-Messung, 0,1 A, 0,2A, 10 A, Spannungsabfall ∆ U, 25 A
- Isolationsprüfung 50 GΩ
- Dielektrische Prüfung
- Prüfung von RCD / FI Typ A, AC, B, B+, F, EV
- Schleifenimpedanz und Leitungsimpedanz
- Direkte Ableitstrommessung
- Differenz-Ableitstrommessung
- Ersatz-Ableitstrommessung
- Berührungsableitstrom (bewertet und unbewertet)
- Leistungen in Einphasen- oder Drehstromnetzen
- Strommessung mit Strommesszange
- Bestimmung der Phasenfolge
- Entladezeit
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
graphisch
Leistungsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 MOhm | 50000 MOhm
Druckeranschluss:
true
Grenzwertanzeige:
true
Drucker integriert:
false
Schutzleiterstrom:
true
Berührungsstrom:
true
Verbraucherstrommessung:
true
Automatischer Prüfablauf:
true
Restspannungsmessung:
true
Schleifenimpedanzmessung:
true
Spannungsprüfung (Hochspannungsprüfung):
true
Messfunktion nach DIN VDE 0701/0702:
false
Schutzleiterwiderstandsmessung:
true
Ersatzableitstrom:
true
Differenzstrom:
true
Commander zur Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Schutzleiterspannungsfallmessbereich:
0 V | 10 V
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux multimeter, multimeter, c.a6163, ca6163, c.a.6163, c.a 6163, ca 6163, maschinentester, din vde 0113, maschinenprüfer, maschinenprüfgerät, prüfgeräte vde 0113, messgerät vde 0113, messgerät für maschinenprüfung, maschinenprüfung vde, maschinenprüfung din vde 0113, vde 0113 prüfung, elektrische prüfung ortsfester maschinen, prüfung nach vde 0113, maschinen prüfen, schaltschranktester, multitester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.819,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.182,21*
€ 6.166,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.129,60*
€ 6.104,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.994,96*
€ 5.944,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.819,78*
€ 5.735,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102904
ab € 1.298,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102196
ab € 672,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102202
ab € 199,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102191
ab € 517,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102195
ab € 1.564,17*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102200
ab € 475,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295236
ab € 77,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120872
ab € 197,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102198
ab € 424,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102197
ab € 920,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102192
ab € 802,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.