Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 847 Materialfeuchtemesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 847 Materialfeuchtemesser
C.A 847 Materialfeuchtemesser
C.A 847 Materialfeuchtemesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01156302Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01156302Z
EAN/GTIN:
     3760171413647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Putzfeuchtemessgerät
Beschreibung
Der Materialfeuchtemesser C.A 847 der Reihe Physics Line besitzt ein kompaktes, durch eine Stoßschutzhülle geschütztes Gehäuse. Er misst den Feuchtigkeitsgehalt von Baumaterialien wie Gips, Holz, Putz usw. im Bereich zwischen 6 und 100 %.

2 Anzeigebereiche mit 20 LEDs: 6 bis 23 % / 24 bis 100 %
Eingebaute auswechselbare Elektroden (L = 12 mm)
Batterieentladungsanzeige
Abmessungen: 195 x 60,5 x 38 mm;
Gewicht: 160 g
Stoßschutzhülle
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Mehrfachanzeige:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
true
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Weitere Suchbegriffe: c.a847, ca847, c.a.847, c.a 847, ca 847
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.