Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Datenlogger
>
Artikel
L261 Spannungs-Logger, 1 Kanal, 600V AC/DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01157040
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01157040
EAN/GTIN:
3760171410783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
Stärken
Überwachung im Industrie- und Wohnbereich
Datenlogger für AC/DC-Spannungen (RMS)
Stromversorgung über Batterie
Beschreibung
Die mit einem 512 KB-Speicher ausgestatteten Simple Logger II können bis zu 240.000 Messungen speichern. Der Benutzer kann die Art der Datensicherung und die Aufzeichnungsintervalle wählen, um je nach Anwendung eine optimale Ausnutzung der Speicherkapazität zu erreichen. Der erweiterte Aufzeichnungsmodus XRM ist eine bei allen Modellen zur Verfügung stehende Funktion.
Die vollausgestatteten Modelle verfügen über Werkzeuge zur Programmierung von Alarmeinstellungen bzw. einer verzögerten Triggerung auf bestimmte Schwellwerte oder auf vorgegebene Messwertbereiche.Über die LED-Anzeigen auf der Vorderseite kann der Bediener auf einen Blick den Zustand des Datenloggers und den verbleibenden Speicherplatz erkennen. Der Datenlogger L261 ist optimal geeignet für die Überwachung im Industrie-, Gewerbe- oder Wohnbereich, die Kontrolle der Spannung auf Oberschwingungen, Langzeitüberwachung der Stromversorgung usw.
Technische Daten
1 Eingangskanal
Eingangsanschluss: 2 versenkt eingebaute Bananen-Buchsen
Messbereich: 0 bis 600 V AC/DC
Auflösung: 0,1 V
Abtastrate: 64 Samples pro Periode
Aufzeichnungsintervall: programmierbar von 125 ms bis zu 1 Tag
Aufzeichnungsmodi: Beginn/Ende, FIFO, erweiterter Aufzeichnungsmodus XRM
Aufzeichnungsdauer: von 15 Minuten bis 8 Wochen, mit DATAVIEW programmierbar
Speicher: 240.000 Messungen (512 KB)Datenübertragung: USB 2.0 mit optischer galvanischer Trennung
Stromversorgung: 2 AA-Batterien, 1,5V
Batteriebetriebsdauer: 100 Stunden bis mehr als 45 Tage
Installationskategorie: IEC 61010 300 V CAT IV und 600 V CAT III
... >
Lager CGDJS
>
Datenerfassung
>
Datenlogger für Spannung
Weitere Suchbegriffe:
L261
,
datenlogger strom
,
mehrkanal datenlogger
,
spannungs datenlogger
,
datenlogger spannung mehrkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,52*
€ 739,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,17*
€ 711,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,72*
€ 660,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,65*
€ 639,80
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,24*
Zubehör
Flexibler Messfühler SK6
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 73,20*
Zubehör
Krokodilklemmen - CAT IV-1000V - 15A - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,79*
Zubehör
Messleitungen mit zwei 4mm gerade Stecker -1,5m-15A-CATIV-600V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295288Z
ab € 17,01*
Zubehör
Software DataView
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 469,34*
Zubehör
ZANGE C103 LCA 1000/1
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 268,74*
Zubehör
ZANGE C160 CV für Oszilloskope
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 610,62*
Zubehör
ZANGE D38N CV für Oszilloskope
Chauvin Arnoux
P01120057A
ab € 708,07*
Zubehör
ZANGE MN11 LCA 200/0.2
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 147,42*
Zubehör
ZANGE MN60 CV für Oszilloskope
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 253,53*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen