Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6630 Akkukapazitätstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6630 Akkukapazitätstester
C.A 6630 Akkukapazitätstester
C.A 6630 Akkukapazitätstester
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01191303
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191303
EAN/GTIN:
     3760171413890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Beschreibung
Der Akku-Kapazitätsmesser C.A 6630 ist insbesondere für die Wartungsaufgaben vorgesehen und liegt gut in der Hand. Mit dem einfach zu bedienenden Gerät können der Innenwiderstand und die Leerlaufspannung gemessen werden.
Das Gerät ist für Nickel-Cadmium-, Lithium-Ionen-, Nickel-Metallhydrid- und Blei-Akkus geeignet.
Die Vergleichsfunktion ermöglicht ein schnelles Ermitteln des Alterungszustand eines Akkus.

Der C.A 6630 verfügt über zwei Speichermodi:
- manuell bis zu 999 Messungen
- automatisch im Datenlogger-Modus

Die ebenfalls einfach zu bedienende Software ermöglicht die Übertragung gespeicherter Daten an einen Computer und die Aufnahme und grafische Darstellung von Messwerten im Datenlogger-Modus.

Die Lieferung des Geräts erfolgt mit Messleitungen.

Technische Daten:
Widerstand: 40 mΩ bis 40 Ω
Spannung: 4 V bis 40 V
LCD-Anzeige mit zwei Bereichen
Nullabgleich zur Kompensation der Spannungsschaltung
Abmessungen: 250 x 100 x 45 mm; Gewicht 500 g (einschl. Batterie)
Weitere Suchbegriffe: c.a6630, ca6630, c.a.6630, c.a 6630, ca 6630, Akkutester, Akkumesser, Akkuprüfer, Akkukapazitätstester, Akkukapazitätsmesser, Akkukapazitätsprüfer, Akku Kapazität Messgerät, Akku Kapazität messen Messgerät, Akku Innenwiderstand testen, Akku Innenwiderstand messen, Akku Innenwiderstand prüfen, Akkukapazität testen, Akkukapazität messen, Akkukapazität prüfen, nimh akku messen, nimh akku ladezustand messen, nimh akku kapazität messen, nimh akku innenwiderstand messen, nimh akku spannung messen, nimh akku testen, nimh akku kapazität testen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,37*
€ 1.339,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,44*
€ 1.322,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,35*
€ 1.278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,80*
€ 1.248,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,64*
€ 1.206,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01102103
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.