Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
C.A 755 Digitaler Spannungsprüfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01191755
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01191755
EAN/GTIN:
3663653000109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Stärken
Automatische AC- und DC-Erkennung
Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden und Kapazitäten
Automatische Bereichswahl
Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
Abnehmbare Prüfspitzen
Beschreibung
Der C.A 755 ist ein leichtes, gut in der Hand liegendes und bedienungsfreundliches Gerät in Schutzart IP54. Es ist gegen Staub und Fallhöhen bis zu 2 m geschützt. Auf seiner beleuchteten 3000 Digit-Anzeige sind die Messwerte direkt ablesbar.
Der Spannungsprüfer C.A 755 ist das ideale Gerät für Elektriker, Heizungs- und Klimatechniker, Mechaniker, Wartungstechniker usw… Er ermöglicht das Arbeiten in völliger Sicherheit:
- doppelte Isolation
- geschützt gegen Spannungsspitzen bis 6 kV
- geschützt bis 1000 V bei Durchgangsprüfungen, Widerstands- und Kapazitätsmessungen
- kontaktlose Spannungserkennung
- Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
- automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nichtbenutzung
Mit 600V CAT III entspricht der C.A 755 der neuen Multimeter-Norm IEC 61010-2-033.
Er verfügt über die Grundfunktionen Spannungsmessung und Durchgangsprüfung, sowie über die spezielleren Multimeterfunktionen Widerstands- und Kapazitätsmessung, sowie Diodentest. Dank seiner SMART-Funktion erkennt der C.A 755 automatisch AC- und DC-Spannungen, ebenso wie Widerstände, Dioden und Kapazitäten.
Die praktischen Prüfspitzen sind abnehmbar und leicht zu ersetzen, und sie lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen.
Eigenschaften:
• Spannungsmessung: 3 mVDC bis 1000 VDC / 100 mVAC bis 1000 VAC
• Widerstandsmessung: 0,3 Ω bis 30 MΩ
• Kapazitätsmessung: 400 pF bis 30 mF
• Diodentest
• Akustische Durchgangsprüfung für R ≤ 30 Ω
• Messkategorie 600 V CAT III
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Temperaturmessung:
false
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
30 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Kapazitätsmessbereich:
30000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
durchgangsprüfer chauvin
,
durchgangsprüfer
,
multimeter catiii
,
c.a755
,
ca755
,
c.a.755
,
c.a 755
,
ca 755
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.A 753 Messadapter für Schutzkontakt-Steckdosen
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 16,94*
Zubehör
Klettbänder (5 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,52*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,16*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 2 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 12,53*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 4 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 12,52*
Zubehör
Transporttasche 120 x 200 x 60mm
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,16*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen