Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Spannungsprüfer
>
Artikel
C.A 771 Spannungsprüfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01191771
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01191771
EAN/GTIN:
3760171418239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
Beschreibung
Ein unverzichtbares Hilfsmittel für den Elektriker, um vor jedem Eingriff die Spannungsfreiheit einer mit dem Netz verbundenen Schaltung, eines Geräts oder einer Anlage zu prüfen.
Der Spannungsprüfer C.A 771 erfüllt die IEC-Norm 61243-3 und ist für alle Anlagen bis 1000 V CAT IV zugelassen. Er verfügt über die Schutzart IP65 und die erweiterte Klimaschutzklasse S und ist damit für alle Anwendungen in Räumen und im Freien auch unter extremen Klimabedingungen geeignet.
Um die unterschiedlichen Vorschriften einiger Länder zu erfüllen, ist der Spannungsprüfer in zwei Ausführungen erhältlich: mit oder ohne besonders geschützte Prüfspitzen IP2X. Der C.A 771 ist außerdem mit einem redundanten Sicherheitssystem ausgerüstet: die LED-Warnleuchte »ELV« blinkt, sobald die anliegende Spannung 50 VAC / 120 VDC übersteigt.
Die Prüfung der Auslöseschwelle von FI-Schutzschaltern (RCD) ist durch eine Zweihandbedienung zusätzlich abgesichert.
Der integrierte Selbsttest beim C.A 771 überwacht die einwandfreie Funktion der elektrischen Schaltkreise, der Stromversorgung, der Anzeigen und der Messleitungen.
Das Gerät ist praktisch, einfach und schnell zu benutzen, und die Drehfeldrehrichtungsprüfung erfolgt durch Mikroprozessor an nur zwei Leitern.
Die Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige entspricht den Empfehlungen von Anhang B der Norm. Die Erkennung von Phantomspannungen und die einpolige Phasenanzeige sind ebenfalls vorhanden.
Die Prüfspitzen und die Messleitungen sind abnehmbar. Als Option ist der Steckdosenadapter C.A 753 lieferbar, der die Kontrolle von 2P+E-Europa-Steckdosen und von Schutzkontakt-Steckdosen erheblich vereinfacht.
Technische Daten:
CAT IV 1000V
IP65
Vollständiger Selbsttest
Spannungserkennung und Anzeige durch LED: 12 VAC ≤ U ≤ 1000 VAC, 12 VDC ≤ U ≤ 1400 VDC
Frequenzen DC, 16 2/3 bis 800 Hz
Erkennung von Phantomspannungen
Einpolige Phasenerkennung (an einem Leiter)
Zweileiter-Erkennung der Drehfeldrichtung (keine "dritte" Hand notwendig)
Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige (R < 100 Ω)
Erweiterte Durchgangsprüfung mit optischer Anzeige bei R < 2 kΩ , 60 kΩ und 300 kΩ
Auslöseprüfung von FI-Schutzschaltern
Entspricht den Normen EN 61243-3, Ausg.2009, EN 61243-3, Ausg.2010, IEC 61010 für 1000 V CAT IV
Klimabedingungen -30 °C bis +60 °C (Klimaschutzklasse S)
Batteriebetrieb: > 5000 Messungen zu je 10 s
Prüfspitzen und Messleitungen abnehmbar
Vollständige, einsatzbereite Lieferung
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Stromversorgung:
Batterie
Durchgangsprüfung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Spannungsanzeige:
LED
Interne Grundlast:
false
Einpolige Phasenanzeige:
true
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Messspitzenschutz:
true
Messstellenbeleuchtung:
true
Spannungsmessbereich:
12 V | 1400 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
true
Last zuschaltbar:
true
Prüfart:
2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
false
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
chauvin arnoux spannungsprüfer
,
c.a771
,
ca771
,
c.a.771
,
c.a 771
,
ca 771
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.A 753 Messadapter für Schutzkontakt-Steckdosen
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 16,89*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen CAT IV für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102123Z
ab € 13,26*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen IP2X CAT IV für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102127Z
ab € 19,80*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen IP2X Ø 4mm für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102128Z
ab € 19,78*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen Ø 2 mm für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102124Z
ab € 13,19*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen Ø 4 mm für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102125Z
ab € 13,21*
Zubehör
Schutzhülle für Prüfspitzen mit 2mm ø (10 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102033
ab € 7,64*
Zubehör
Spitzen-Schutzkappe
Chauvin Arnoux
P01102126Z
ab € 9,04*
Zubehör
Transporttasche 120 x 320 x 60mm
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen