| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01191773 Herst.-Nr.: P01191773 EAN/GTIN: 3760171418246 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Der Spannungsprüfer C.A 773 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für den Elektriker, um vor jedem Eingriff die Spannungsfreiheit einer mit dem Netz verbundenen Schaltung, eines Geräts oder einer Anlage zu prüfen. Der Prüfer erfüllt die IEC-Norm 61243-3 und ist für alle Anlagen bis 1000 V CAT IV, in Räumen und im Freien zugelassen. Um die unterschiedlichen Vorschriften einiger Länder zu erfüllen, ist der Spannungsprüfer in zwei Ausführungen erhältlich: mit oder ohne besonders geschützte Prüfspitzen IP2X. Der C.A 773 verfügt zusätzlich zu den LEDs über eine beleuchtete Digitalanzeige, in der die Messwerte angezeigt werden. Er ist außerdem mit einem redundanten Sicherheitssystem ausgerüstet: die LED-Warnleuchte »ELV« blinkt, sobald die anliegende Spannung 50 VAC / 120 VDC übersteigt. Der integrierte Selbsttest beim C.A 773 überwacht die einwandfreie Funktion der elektrischen Schaltkreise, der Stromversorgung, der Anzeigen und der Messleitungen. Das Gerät ist praktisch, einfach und schnell zu benutzen, und die Drehfeldrehrichtungsprüfung erfolgt durch Mikroprozessor an nur zwei Leitern. Die Prüfung der Auslöseschwelle von FI-Schutzschaltern (RCD) ist durch eine Zweihandbedienung zusätzlich abgesichert. Die Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige entspricht den Empfehlungen von Anhang B der Norm. Die Erkennung von Phantomspannungen und die einpolige Phasenanzeige sind ebenfalls vorhanden. Die Prüfspitzen und die Messleitungen sind abnehmbar. Als Option ist der Steckdosenadapter C.A 753 lieferbar, der die Kontrolle von 2P+E-Europa-Steckdosen und von Schutzkontakt-Steckdosen erheblich vereinfacht.
Technische Daten: IP65 CAT IV 1000V Vollständiger Selbsttest Spannungserkennung und Anzeige durch LED + beleuchtete Digitalanzeige: • 12 VAC ≤ U ≤ 1000 VAC 12 VDC ≤ U ≤ 1400 VDC Frequenzen DC, 16 2/3 bis 800 Hz Erkennung von Phantomspannungen Einpolige Phasenerkennung (an einem Leiter) Zweileiter-Erkennung der Drehfeldrichtung (keine "dritte" Hand notwendig) Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige (R < 100 Ω) Erweiterte Durchgangsprüfung mit optischer Anzeige bei R < 0,5 Ω bis 2,999 kΩ Auslöseprüfung von FI-Schutzschaltern Entspricht den Normen EN 61243-3, Ausg.2009, EN 61243-3, Ausg.2010, IEC 61010 für 1000 V CAT IV Klimabedingungen -15 °C bis +45 °C (Klimaschutzklasse N) Batteriebetrieb: > 2500 Messungen zu je 10 s Prüfspitzen und Messleitungen abnehmbar Vollständige, einsatzbereite Lieferung Weitere Informationen: | | Messkreiskategorie: | CAT IV | Stromversorgung: | Batterie | Durchgangsprüfung: | true | Momentanwertspeicher (Data Hold): | false | Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | true | Durchgangsanzeige: | optisch/akustisch | Spannungsanzeige: | LED/LCD | Interne Grundlast: | false | Einpolige Phasenanzeige: | true | Berührungslose Spannungserkennung: | false | Messspitzenschutz: | true | Messstellenbeleuchtung: | true | Spannungsmessbereich: | 12 V | 1400 V | Drehfeldrichtungsanzeige: | true | Last zuschaltbar: | true | Prüfart: | 2-polig | Widerstandsmessung: | 2999 Ohm | Verwendbar bei Niederschlägen: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c.a773, ca773, c.a.773, c.a 773, ca 773 |
| | |
| |