Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5292 Farbgrafik-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5292 Farbgrafik-Multimeter
C.A 5292 Farbgrafik-Multimeter
C.A 5292 Farbgrafik-Multimeter
C.A 5292 Farbgrafik-Multimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196802
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196802
EAN/GTIN:
     3663653005630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Stärken
Anzeige: graphische Trend-Anzeige, mehrere Parameter gleichzeitig, Wellenform bis 600 Hz
Viele Analyse-Tools: MIN-/MAX-/AVG- und PEAK-Anzeige mit Datum und Uhrzeit, Filterung, Tastverhältnis, …
Optimale Ergonomie: Schutzart IP67, Sicherheits-Messbuchsen IEC61010 1000V CAT III/600V CAT IV, Nachladen über USB-Ladegerät
Top-Leistungsmerkmale: 100 kPkte, Bandbreite 200 kHz, Genauigkeit 0,02%
Vernetzung: USB, Bluetooth und ANDROID-App über mitgelieferte Software SX-DMM, programmierbar über SCPI

Beschreibung
Die ASYC IV sind tragbare Multimeter mit Farbgrafik-Anzeige für die direkte Messung der wichtigsten elektrischen Größen und sofortiger Darstellung des Signalverlaufs und der Wellenform. Die Geräte sind kompakt, robust, IP67-geschützt und besonders einfach zu benutzen.
Zusätzlich zur Haupt-Messfunktion verfügen die Geräte über viele Zusatzfunktionen, wie Relativmessung, MATH-Funktionen oder direkte Messung starker Ströme über externe Strommesszangen. Das macht sie zu echten Experten der Messtechnik.
Leistungsstarke Multimeter mit Grafikanzeige ...
Farbmatrix-Bildschirm mit 320 x 240 Pixel, optimal ablesbar auf schwarzem Grund
• Grafische Anzeige mehrerer Parameter und des Signalverlaufs
• Anzeige der Wellenform bei 50 / 60 Hz und bis 600 Hz
• Kurvenanzeige mit Cursors und Zoom der aufgezeichneten Werte
• Interne Speicherung von bis zu 30 Messfolgen
Dynamische Messwertaufzeichnung...
• Speicherung von bis zu 10.000 Messwerten
• Einfache Einstellung der Anzahl Messungen, des Messintervalls, der Aufzeichnungsdauer und der Speicherkapazität
• Interne Speicherung von bis zu 10 Messfolgen
• Interaktive Zoomfunktion der aufgezeichneten Messwerte
• Einfacher Überwachungsmodus mit Anzeige der MIN-/MAX-/AVG- und PEAK+/PEAK-Werte mit Uhrzeit und Datum
... und noch viel mehr!
• Hinweis auf richtige Anschlussbelegung
• Herkömmliche Vernetzung über USB oder auf Wunsch über Bluetooth
• Gehäuse-Schutzart IP67, d.h. spritzwasser- und staubdicht, geeignet für schwierige Einsatzbedingungen
• Marktübliche wiederaufladbare Ni-MH AA-Batterien, die beste Preis-/Qualität-Lösung
• Bis zu 100 Std. Batteriebetrieb mit Batteriezustandsanzeige
• Nachladen während des Betriebs möglich, daher kein Zeitverlust
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP67
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
graphisch
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
true
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,001 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
true
Spitzenwertspeicher:
true
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
10000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
5000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
true
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
true
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, Multimeter, Multitester, graphische displays, c.a5292, ca5292, c.a.5292, c.a 5292, ca 5292
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,31*
€ 823,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,33*
€ 808,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 650,71*
€ 774,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,05*
€ 760,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,05*
€ 741,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0091
ab € 84,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
ab € 162,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0059B
ab € 613,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,02*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 36,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HA1263
ab € 225,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 30,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 63,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.