Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für C.A 7xx- 4mm-Winkelstecker-1,5m-15A-rot+sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für C.A 7xx- 4mm-Winkelstecker-1,5m-15A-rot+sw
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für C.A 7xx- 4mm-Winkelstecker-1,5m-15A-rot+sw
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01295462Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295462Z
EAN/GTIN:
     3760171417355
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel 150cm
IP2X-Zubehör: Messleitungen für Spannungsprüfer C.A 740N / C.A 760N. Entspricht IEC 61243-3 1000 V. Prüfspitze IP2X Ø 4 mm. Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert. 15 A. 1,5 m Länge.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Strombelastbarkeit:
15 A
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: messkabel, chauvin arnoux messleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.