Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz von 2 Messleitungen mit 4mm ger/Winkel Stecker + 2 Prüfspitzen 4mm - rot+sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01295475Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295475Z
EAN/GTIN:
     3760171417584
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungen aus PVC mit gerade / Winkelstecker 4 mm Ø. Prüfspitzen mit 4 mm Ø Spitze. CAT II 300 V.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie:
CAT II
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
300 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.