Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set für Erdungsmessung an Hochspannungsmasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set für Erdungsmessung an Hochspannungsmasten
Set für Erdungsmessung an Hochspannungsmasten
Set für Erdungsmessung an Hochspannungsmasten
Set für Erdungsmessung an Hochspannungsmasten
Set für Erdungsmessung an Hochspannungsmasten
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01299930
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01299930
EAN/GTIN:
     3663653004145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Bestehend aus C.A 6472 + C.A 6474 + 4 Ampflex + Zubehörset für Erdungsmessung 100m.

Beschreibung
Mit dem Erdungsmesser sind alle Messungen einschließlich an Leitungsmasten möglich (mit dem C.A 6474) - spezifischer Bodenwiderstand - Erdkopplung - Erdpotential - Durchgang und Erdungswiderstand
Mit dem C.A 6472 ist eine schnelle und vollständige Prüfung von Erdungen aller Art möglich, da das Gerät alle Funktionalitäten für Erdungsmessungen in sich vereint.
In Verbindung mit dem C.A 6474 können Messungen an Hochspannungsmasten durchgeführt werden. Damit ist das Gerät für die Prüfung und Wartung von Hochspannungsnetzen unverzichtbar.
Mit dem C.A 6472 können dank des großen Frequenzmessbereichs (41 Hz bis 5078 Hz) Erdungen frequenzabhängig getestet werden. Die Verwendung eines höherfrequenten Signals ermöglicht die Bewertung des Verhaltens von Erdungsschleifen bei Blitzeinschlag.

Funktionen:
3-Pol-Messung bis 10 kΩ und Störspannungen bis 60 Veff
Selektive 3-Pol- und 4-Pol-Messung
Messung von Erdungsschleifen mit 2 Zangen von 0,01 Ω bis 500 Ω
Messung der Erdkopplung
Zur Messung des spezifischen Bodenwiderstands werden einfach die Messabstände programmiert und das Gerät berechnet R nach dem Wenner- oder Schlumberger-Verfahren
Messung des Erdpotentials
Durchgangsprüfung und Erdungswiderstandsmessung
Erdungsmessung für Leitungsmasten mit dem C.A 6474

Weitere technische Daten:
Speicherung von 512 Messungen
Optische USB-Schnittstelle
Software PC Ground Tester Transfer zur Verarbeitung der gespeicherten Daten
Stromversorgung: NiMH-Akku mit externem Ladegerät
Schutzart: IP53
IEC 61557 -1 -4 -5
IEC 61010 50 V CAT IV
Abmessungen: 272 x 250 x 128 mm; Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Niederohmmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
true
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
false
Interner Speicher:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Testfrequenz:
41 Hz | 5078 Hz
Weitere Suchbegriffe: c.a6474, ca6474, c.a.6474, c.a 6474, ca 6474
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.451,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.568,68*
€ 11.386,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.528,18*
€ 11.338,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.451,87*
€ 11.247,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295252
ab € 78,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120452
ab € 263,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102024
ab € 488,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102025
ab € 577,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102040
ab € 312,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102022
ab € 281,28*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102023
ab € 431,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.